Page 1715 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1715

Wischtücher
8384 WYPALL* X70 Wischtücher, weiß
8380 WYPALL* X60 Wischtücher, blau, Multibox
Hohe Füllmenge für stark frequentierte Bereiche mit hohem Verbrauch Robust
und wiederverwendbar. Dank unserem patentierten HYDROKNIT* Material bieten WYPALL* X Wischtücher eine hohe Aufsauggeschwindigkeit und eignen sich für mittelschwere Reinigungsarbeiten. Selbst in nassem Zustand bleiben WYPALL* X70 Wischtücher weich, voluminös und formstabil:
• Lange haltbar, hoch saugfähig: zum schnellen Entfernen von Fett, Schmutz und Lösungsmitteln
• Benutzerfreundlich: in nassem und trockenem Zustand gleichermaßen weich und strapazierfähig, lösungsmittelfest
• Kosteneffizient: einfach auswaschen und wiederverwenden, vermeidet Abfall
• Allzweck-Wischtücher: geeignet zum Reinigen von Werkzeug und Maschinen, darüber hinaus zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
Wischtücher jederzeit griffbereit. Sofortiger Zugriff auf die Wischtücher, wenn es einmal schnell gehen muss. Vielseitig und beanspruchbar für präzises Wischen. Auf leichte bis mittlere allgemeine Reinigungsarbeiten einschließlich Glasreinigung ausgelegt.
WYPALL* X60 Tücher sind:
• Leicht und flexibel, verdünnungs- und lösungsmittelfest, in der Größe auf mittlere Reinigungsaufgaben ausgelegt
Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen Größe
C4111235 1 500 1 41x38 cm
8376 WYPALL* X60 Wischtücher, weiß, Zupfbox
Preis je Stück €
97,02
Bestellcode
C3950864
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen
1 150 1
Größe
24,5x42 cm
Preis je Stück €
14,76
6034 WYPALL* X60 Wischtücher, viertelgefaltet
Flexibles System für kontrollierten Verbrauch. Ideal für mobile Reinigungsarbeiten, System mit kontrolliertem Verbrauch und hygienisch geschützten Wischtüchern. Enthält weniger Wischtücher als BRAG* Box. Vielseitig und beanspruchbar
für präzises Wischen. Auf leichte bis mittlere allgemeine Reinigungsarbeiten einschließlich Glasreinigung ausgelegt.
WYPALL* X60 Tücher sind:
• Leicht und flexibel: zum Reinigen empfindlicher Teile oder schwer zugänglicher Bereiche, Aufwischen geringer Mengen an verschütteten Flüssigkeiten und Reinigen der Hände
• Verdünnungs- und lösungsmittelfest: dennoch robust genug zum Abreiben von Kleberrückständen, Entfernen von Öl und festen Verunreinigungen
• In der Größe auf mittlere Reinigungsaufgaben ausgelegt: weniger Abfall und niedrigere Betriebskosten dank gleichbleibender Produktleistung
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen Größe Stück €
C4165770 1 126 1 23x42,5 cm 118,00
Beste Wahl für den direkten Einsatz am Arbeitsplatz.
• Wischtücher zur Einzelentnahme im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Kunststoffbeutel
• Schutz der Wischtücher bis zum Gebrauch
Vielseitig und beanspruchbar für präzises Wischen. Auf leichte bis mittlere allgemeine Reinigungsarbeiten einschließlich Glasreinigung ausgelegt.
16
Bestellcode
C3968420
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
1 76
Lagen Größe
1 33x31,8 cm
Preis je Stück €
114,17
Reinigung & Hygiene
1701
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7031 7042
7032
7029


































































































   1713   1714   1715   1716   1717