Page 1714 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1714

Wischtücher
8373 Wypall* X80 Wischtücher, Barg-Box, blau
Mobiles Systeme für einen kontrollierten Verbrauch
• Ideal für mobile Reinigungsarbeiten
• System mit kontrolliertem Verbrauch und hygienisch geschützten Wischtüchern Robust und wiederverwendbar.
Dank unserem patentierten HYDROKNIT* Material sind WYPALL* X Wischtücher:
• Besonders saugfähig: zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten, Reinigen der Hände und schnellem Reinigen von Maschinen
• Nass und trocken gleichermaßen robust und strapazierfähig: ideal für grobe Reinigungsarbeiten wie die Reinigung von Maschinen
• Für die meisten Lösungsmittel geeignet: ideal zum Auftragen und Entfernen von Lösungsmitteln auf Oberflächen
• Ohne Klebstoffe oder Bindemittel, was weniger Rückstände auf der Oberfläche hinterlässt
Äußerst robuste, voluminöse Wischtücher für grobe und anspruchsvolle Reinigungsarbeiten Hohe Aufnahmekapazität, Aufsauggeschwindigkeit und Reißfestigkeit. WYPALL* X80 Wischtücher sind als Spitzenprodukte in unserem Sortiment eine ideale Alternative zu textilen Putzlappen: Reißfestes HYDROKNIT* Material mit hoher Aufsauggeschwindigkeit, robust genug zur Reinigung selbst sehr rauer Oberflächen
8383 WYPALL* X70 Wischtücher, BRAG* Box, weiß
Mobiles Systeme für einen kontrollierten Verbrauch
• Ideal für mobile Reinigungsarbeiten
• System mit kontrolliertem Verbrauch und hygienisch geschützten Wischtüchern Robust und wiederverwendbar. Dank unserem patentierten HYDROKNIT* Material bieten WYPALL* X Wischtücher eine hohe Aufsauggeschwindigkeit und eignen sich für mittelschwere Reinigungsarbeiten. Selbst in nassem Zustand bleiben WYPALL* X70 Wischtücher weich, voluminös und formstabil:
• Lange haltbar, hoch saugfähig: zum schnellen Entfernen von Fett, Schmutz und Lösungsmitteln
• Benutzerfreundlich: in nassem und trockenem Zustand gleichermaßen weich und strapazierfähig, lösungsmittelfest
• Kosteneffizient: einfach auswaschen und wiederverwenden, vermeidet Abfall
• Allzweck-Wischtücher: geeignet zum Reinigen von Werkzeug und Maschinen, darüber hinaus zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
C4108809 1 160
Lagen Größe
1 31x42 cm
Preis je Stück €
36,93
Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen Größe
C3968933 1 152 1 31,8x42,7 cm
8387 WYPALL* X70 Wischtücher, viertelgefaltet.
Preis je Stück €
31,49
8374 WYPALL* X80 Wischtücher, blau, Großrolle
16
Hohe Füllmenge für stark frequentierte Bereiche mit hohem Verbrauch Robust und wiederverwendbar. Dank unserem patentierten HYDROKNIT* Material sind WYPALL* X Wischtücher:
• Besonders saugfähig: zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten, Reinigen der Hände und schnellem Reinigen von Maschinen
• Nass und trocken gleichermaßen robust und strapazierfähig: ideal für grobe Reinigungsarbeiten wie die Reinigung von Maschinen
• Für die meisten Lösungsmittel geeignet: ideal zum Auftragen und Entfernen von Lösungsmitteln auf Oberflächen
• Ohne Klebstoffe oder Bindemittel, was weniger Rückstände auf der Oberfläche hinterlässt
Äußerst robuste, voluminöse Wischtücher für grobe und anspruchsvolle Reinigungsarbeiten. Hohe Aufnahmekapazität, Aufsauggeschwindigkeit und Reißfestigkeit. WYPALL* X80 Wischtücher sind als Spitzenprodukte in unserem Sortiment eine ideale Alternative zu textilen Putzlappen: Reißfestes HYDROKNIT* Material mit hoher Aufsauggeschwindigkeit, robust genug zur Reinigung selbst sehr rauer Oberflächen
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen Größe Stück €
C3968976 1 475 1 42x38 cm 104,10
Beste Wahl für den direkten Einsatz am Arbeitsplatz.
• Wischtücher zur Einzelentnahme im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Kunststoffbeutel
• Schutz der Wischtücher bis zum Gebrauch
Robust und wiederverwendbar, hohe Aufsauggeschwindigkeit, geeignet für mittelschwere Reinigungsarbeiten. Selbst in nassem Zustand bleiben WYPALL* X70 Wischtücher weich, voluminös und formstabil:
• Lange haltbar, hoch saugfähig: zum schnellen Entfernen von Fett, Schmutz und Lösungsmitteln
• Benutzerfreundlich: in nassem und trockenem Zustand gleichermaßen weich und strapazierfähig, lösungsmittelfest
• Kosteneffizient: einfach auswaschen und wiederverwenden, vermeidet Abfall
• Allzweck-Wischtücher: geeignet zum Reinigen von Werkzeug und Maschinen, darüber hinaus zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
Bestellcode
C3954336
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
1 76
Lagen Größe
1 33x31,8 cm
Preis je Stück €
119,76
1700
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
7052 7048
7040
7039


































































































   1712   1713   1714   1715   1716