Page 1713 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1713
Wischtücher
8377 WYPALL* X80 Wischtücher, weiß, Großrolle
7565, 7566, 7567, 7568 WYPALL* X80 Wischtücher
Hochleistungsfähig für hohe Hygieneanforderungen, farbcodiert für die Trennung unterschiedlicher Reinigungsaufgaben Extrem saugfähig, reißfest und langlebig:
• In vier Farben erhältlich: Eine Farbe pro Reinigungsaufgabe senkt die Gefahr von Kreuzkontaminationen und erleichtert die Einhaltung von Hygienevorschriften
• Auswaschen und wiederverwenden: Optimal im Gebrauch, verlängert die Lebensdauer der Wischtücher, reduziert die Abfallmenge und die Ge- und Verbrauchskosten
Hoch saugfähig, besonders lange haltbar Erhältlich in Packungen mit 25 Blatt à 35x42 cm.
Preis je Bestellcode Farbe Lagen Stück €
Hohe Füllmenge für stark frequentierte Bereiche mit hohem Verbrauch. Robust und wiederverwendbar. Dank unserem patentierten HYDROKNIT* Material sind WYPALL* X Wischtücher:
• Besonders saugfähig: zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten, Reinigen der Hände und schnellem Reinigen von Maschinen
• Nass und trocken gleichermaßen robust und strapazierfähig: ideal für grobe Reinigungsarbeiten wie die Reinigung von Maschinen
• Für die meisten Lösungsmittel geeignet: ideal zum Auftragen und Entfernen von Lösungsmitteln auf Oberflächen
• Ohne Klebstoffe oder Bindemittel, was weniger Rückstände auf der Oberfläche hinterlässt
Äußerst robuste, voluminöse Wischtücher für grobe und anspruchsvolle Reinigungsarbeiten Hohe Aufnahmekapazität, Aufsauggeschwindigkeit und Reißfestigkeit. WYPALL* X80 Wischtücher sind als Spitzenprodukte in unserem Sortiment eine ideale Alternative zu textilen Putzlappen: Reißfestes HYDROKNIT* Material mit hoher Aufsauggeschwindigkeit, robust genug zur Reinigung selbst sehr rauer Oberflächen.
C3957128 Blau
C3957122 Grün
C3957123 Gelb
C3957124 Rot
1 80,81
1 80,81
1 80,81
1 80,81
Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen
C3968981 1 475 1
8388 WYPALL* X80 Wischtücher, viertelgefaltet.
Größe
34x31,5 cm
Preis je Stück €
66,40
Beste Wahl für den direkten Einsatz am Arbeitsplatz.
• Wischtücher zur Einzelentnahme im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Kunststoffbeutel
• Schutz der Wischtücher bis zum Gebrauch
Robust und wiederverwendbar. Dank unserem patentierten HYDROKNIT* Material sind WYPALL* X Wischtücher:
• Äußerst saugfähig, in nassem und trockenem Zustand reißfest und haltbar, für die meisten Lösungsmittel geeignet
• Ohne Klebstoffe oder Bindemittel, was weniger Rückstände auf der Oberfläche hinterlässt
Hohe Aufnahmekapazität, Aufsauggeschwindigkeit und Reißfestigkeit. WYPALL* X80 Wischtücher sind als Spitzenprodukte in unserem Sortiment eine ideale Alternative zu textilen Putzlappen: Reißfestes HYDROKNIT* Material mit hoher Aufsauggeschwindigkeit, robust genug zur Reinigung selbst sehr rauer Oberflächen
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen Größe Stück €
C3968982 1 50 1 33x31,7 cm 31,39
8375 Wypall* X80 Wischtücher, Pop-Up Box, blau
Flexibles System für kontrollierten Verbrauch. Ideal für mobile Reinigungsarbeiten, System mit kontrolliertem Verbrauch und hygienisch geschützten Wischtüchern. Enthält weniger Wischtücher als BRAG* Box. Robust und wiederverwendbar. Dank unserem patentierten HYDROKNIT* Material sind WYPALL* X Wischtücher:
• Besonders saugfähig: zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten, Reinigen der Hände und schnellem Reinigen von Maschinen
• Nass und trocken gleichermaßen robust und strapazierfähig: ideal für grobe Reinigungsarbeiten wie die Reinigung von Maschinen
• Für die meisten Lösungsmittel geeignet: ideal zum Auftragen und Entfernen von Lösungsmitteln auf Oberflächen
• Ohne Klebstoffe oder Bindemittel, was weniger Rückstände auf der Oberfläche hinterlässt
16
Äußerst robuste, voluminöse Wischtücher für grobe und anspruchsvolle Reinigungsarbeiten
Bestellcode Inhaltsmenge
C4165762 1
Anzahl der Blätter
80
Lagen Größe
1 23x42,5 cm
Preis je Stück €
78,24
Reinigung & Hygiene
1699
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7047 7051
7046 7045