Page 169 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 169
Schraubendreher - Schlitz-Sätze
Kreuzschlitz- und Schlitzschraubendreher- Satz, 7-teilig
Lasertip Schraubenzieher 6-teiliger Satz PZ/ SL
BE-9881 Set Schraubenzieher
ERGOTM-Schraubendreher-Satz, 6-teilig Für Schlitz- und Phillips-Schrauben
In Kartonverpackung
Bestellcode Inhaltsmenge
C1252054 6
FatMax®-Schraubendrehersatz
Preis je Stück €
23,43
Preis je Stück €
69,00
Inhaltsumfang: 334 1 x 1,2x6,5x150 - 335 1 x 0,5x3,0x80 - 1 x 0,8x4,0x100 - 1 x 1,0x5,5x125 - 355 PZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100
Sehr hochwertige Universal-Schraubendreher für schnelleres und einfacheres Arbeiten. Die Antirutsch- Lasertips reduzieren erheblich den erforderlichen Schraubaufwand, verhindern das Herausrutschen aus der Schraube und die richtig entworfenen Griffe ermöglichen einen komfortablen Einsatz. Spezielle Stahlklingen verlängern deutlich die Lebensdauer.
Bestellcode
C2697477
Inhalte Produktgruppen
1x5,5x100 - 1,2x6,5x125 - 1,2x8x150 - 6x10x200 mm PH1x4,5x100 - PH2x6x100 - PH3x8x150 mm
Premium 6 teiliges Schraubendreherset Schlitz/Pozidriv
Bestellcode Inhaltsmenge
C3447170 6
Preis je Stück €
32,50
Hoch belastbarer Meißelschrauber 6-teiliger Satz PZ/SL
Parallel: 3,5 mm, 5,5 mm; Schlitz: 8 mm; Philips: #1, #2.
Großer Durchmesser, Griff aus zwei Materialien
für exzellentes Drehmoment. Für eine höhere Festigkeit ist der Griff direkt an die Klinge gegossen. Chromvanadium-Klingen und farbcodierte Enden für schnellere Identifizierung.
Preis je Bestellcode Stück €
C4120754 19,08
FatMax®-Schraubendrehersatz
Parallel: 3 mm, 4 mm; Schlitz: 5,5 mm, 6,5 mm, 8 mm; Phillips: PZ00, PZ0, PZ1, PZ2, Spannungstester.
Großer Durchmesser, Griff aus zwei Materialien
für exzellentes Drehmoment. Für eine höhere Festigkeit ist der Griff direkt an die Klinge gegossen. Chromvanadium-Klingen und farbcodierte Enden für schnellere Identifizierung.
• Feinbearbeitete ultimative Passform
• Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-Molybdän-
Stahl
• Ausgefeiltes ergonomisches Design und
Kunststoffmaterialien aus höchster Qualität für einen
angenehmen Griff.
• Zwei-Komponenten-Grifftechnologie für die
Übertragung hoher Drehmomente
• Alle Griffe mit Aufhängelöchern für aufgeräumte
Werkstätten
• Beinhaltet: 4.0x100 mm, 5.5x125 mm, 6.5X150 mm,
1
8.0x150 mm, PZ1X80 mm, PZ2X100
• Material: Chrom-Vanadium-Molybdän • Grifftyp: Bi-Komponenten PPE/PTE
Bestellcode
C6808019
Preis je Stück €
22,34
Inhaltsumfang: 918 SPZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 932 A 1 x 0,6x3,5x80 - 1 x 0,8x4,5x90 - 1 x 1,0x5,5x100 - 1 x 1,2x7,0x125
Eine Kombination aus speziellen Impakt-Einsätzen in Verbindung mit Klingen aus speziell gehärtetem Bitmaterial ermöglichen regelmäßige Benutzung als Meißel bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Schraubendreherfunktion. Vibrationsfrei und sehr langlebig. Das Original und das Beste.
Bestellcode
C4120757
Preis je Stück €
39,16
Bestellcode Inhaltsmenge
C4192613 6
Preis je Stück €
41,81
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
155
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9606
9605
8433
161428
41120
10769
10550