Page 1700 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1700

Handtücher
6959 AQUARIUS* Rollenhandtuchspender
Rollenhandtuchspender, der die Hygiene verbessert, das Wohlbefinden steigert und zur Kostenkontrolle beiträgt. Besonders geeignet für stark frequentierte Waschräume in Arbeitsumgebungen, beispielsweise in der Lebensmittelverarbeitung, und in öffentlichen Bereichen, wie zum Beispiel auf Flughäfen; wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen. Mit über 1.000 Blatt pro Rolle für bis zu 500 Anwendungen.
6787 KLEENEX® Handtücher - Slimroll
Hochwertige, kosteneffektive Lösung für das tägliche Händetrocknen. Wenig Wartungsaufwand durch weniger häufiges Nachfüllen.
Bestellcode
C6861208
Preis je Farbe Länge Stück €
Weiß 100 m 55,85
Bestellcode Farbe Maße L x T x H
C6358603 Weiß 43 x 32.6 x 24.1 cm
6657 Scott® Slim Roll
Preis je Stück €
112,80
6953 AQUARIUS* SLIMROLL* Rollenhandtuchspender
Spender für Rollenhandtücher mit hoher Kapazität, perfekt für Bereiche mit hohem Verbrauch oder bei Platzmangel; leicht zu befüllen, bietet eine intelligente, hygienische und kosteneffektive Lösung, wo sie am meisten gebraucht wird.
Scott® gerollte Handtücher sind komprimiert und verringern somit Platzbedarf und Verpackungsabfall; die hohe Füllmenge hilft, ständiges Nachfüllen zu verhindern.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Lagen Größe Stück €
C4165777 6 1 165m x 20cm 47,01
6697/6698 SCOTT® SLIMROLL Handtücher - Rolle
16
Bestellcode
C4574500
Farbe Maße L x T x H
Weiß 34.3 x 31.8 x 19.1 cm
Preis je Stück €
74,50
6771 KLEENEX* ULTRA SUPER SOFT Handtücher
Hochwertige, kosteneffektive Lösung für das tägliche Händetrocknen. Wenig Wartungsaufwand durch weniger häufiges Nachfüllen.
KLEENEX® Ultra Super Soft Handtücher bieten in Sachen Händetrocknen und Handpflege die hohe Qualität einer anerkannten Marke. Airflex* Fabric: Unsere UCTAD-Technologie bietet eine überragende Saug- und Reißfestigkeit und somit einen geringeren Verbrauch an Handtüchern. Reißfest auch in nassem Zustand. Hervorragende Trockenleistung. KLEENEX® Ultra Super Soft Handtücher sind dreilagig und zeichnen sich durch überragende Trockenleistung und Weichheit aus.
Bestellcode Farbe
C6861206 Weiß
C6861207 Blau
Länge
190 m
190 m
Preis je Stück €
62,40
62,40
Bestellcode
C3968940
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
30 96
Lagen Größe
3 21,5x31,8 cm
Preis je Stück €
80,92
1686
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
200294 6880 200299
7132 200297 200295


































































































   1698   1699   1700   1701   1702