Page 1701 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1701

Handtücher
6760 Kleenex® Ultra-Handtücher
8837 SCOTT® Kosmetiktücher - Standard
Hochwertige Kosmetiktücher in der Box bieten den Nutzern einen besonderen Komfort und tragen zu einer besseren Hygiene bei. Die schicke Standard-Box passt in praktisch jedes Ambiente.
KLEENEX® Ultra Handtücher bieten in Sachen Händetrocknen und Handpflege die hohe Qualität einer anerkannten Marke.
Airflex* Fabric: Unsere UCTAD-Technologie bietet eine überragende Saug- und Reißfestigkeit und somit einen geringeren Verbrauch an Handtüchern. Reißfest auch in nassem Zustand. Hervorragende Trockenleistung.
Bestellcode
C6861214
Farbe Anzahl der Blätter
Weiß 100
Länge
21,5 cm
Breite
18,6 cm
Preis je Stück €
29,90
Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
C4108165 1 116
6669, 6677 SCOTT® Xtra Handtücher.
Lagen Größe
2 21,5x31,8 cm
Preis je Stück €
71,15
6945 AQUARIUS* Spender für Formathandtücher – interfold
SCOTT® Xtra Handtücher: dank optimierter Fertigung niedrigste Ge- und Verbrauchskosten. Airflex* Fabric: Unsere UCTAD-Technologie bietet eine überragende Saug- und Reißfestigkeit und somit einen geringeren Verbrauch an Handtüchern. Reißfest auch in nassem Zustand. Hervorragende Trockenleistung.
Berührungsloser Spender für Formathandtücher, wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen. Unser einzigartiger, patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Papierentnahme. Dies sorgt für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall.
• Schnell nachfüllbarer Spender mit Sichtfenster, ermöglicht eine Füllstandsüberprüfung auf einen Blick
• Kompaktes Design, verbesserte Nachhaltigkeit, passend für zahlreiche Einsatzorte Individuelle Gestaltung durch 4 verschiedenfarbige Sichtfenstereinsätze
Preis je Bestellcode Maße L x T x H Stück €
C4574495 39.9 x 26.5 x 13.6 cm 59,25
6954 AQUARIUS* Spender für Formathandtücher
16
Bestellcode
C4165753
C4165754
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen
15 240 1
15 320 1
Größe
20x31,5 cm
21,0 x 20 cm
Preis je Stück €
44,12
41,48
6682 SCOTT® Xtra Handtücher - Medium, blau
SCOTT® Xtra Handtücher: dank optimierter Fertigung niedrigste Ge- und Verbrauchskosten. Airflex* Fabric: Unsere UCTAD-Technologie bietet eine überragende Saug- und Reißfestigkeit und somit einen geringeren Verbrauch an Handtüchern. Reißfest auch in nassem Zustand. Hervorragende Trockenleistung.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen Größe Stück €
C3980080 15 240 1 31,5 x 20 cm 50,85
• No-touch Spender, wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen
• Unser einzigartiger, patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Papierentnahme. Dies sorgt für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall
• Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen
Bestellcode
C6052265
Materialbezeichnung
KC 6954 AQUARIUS WEISS HANDTUCHSPENDER
Preis je Stück €
62,30
Reinigung & Hygiene
1687
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7078 7081
7133
42290
42285
200323


































































































   1699   1700   1701   1702   1703