Page 1702 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1702

Handhygiene für Waschräume und den Arbeitsplatz Handhygiene für den Waschraum
• Keime werden in erster Linie durch die Hände übertragen
• Immer noch verlässt jeder Füne die Toilee, ohne sich die Hände gewaschen zu haben.
• Nur 30 % derer, die sich die Hände waschen, verwenden auch Seife. Wasser alleine reinigt die
Hände nicht ausreichend.
Deb FOAM WASH Seifen und Spender
Das Sorment an FOAM WASH Seifen und Spendern von Deb für die Toileen in Unternehmen der allgemeinen Industrie, in Einrichtungen des Gesundheitswesens, Schulen, Produkonsstäen, Büros und öffentlichen Einrichtungen bietet eine Reihe von Vorteilen:
• Reduzierte Betriebskosten im Vergleich zu vielen Flüssigseifen dank Schaumtechnologie
• Bereits eine Dosis genügt für ein verlässliches Reinigen der Hände
• Verschiedene Spenderoponen zur Auswahl: manuelle und berührungsfreie Betägung sowie
2-Liter-Behälter für stark frequenerte Bereiche
• Deb Rose, Azure und Clear FOAM WASH besitzen das EU EcoLabel-Gütesiegel – für eine
garanert haut- und umweltschonende Pflege
Handhygiene für den Arbeitsplatz
Handdesinfekonsmiel gewährleisten eine zuverlässige Handhygiene an besonders übertragungsanfälligen Orten wie:
• Wechselarbeitsplätzen
• Kommunale Zentren
• Kannen und Restaurants • Touchscreens
• Aufzugstasten
Handdesinfekonsmiel sind auch der ideale Begleiter für Mitarbeiter im Außeneinsatz.
InstantFOAMTM Händedesinfektion von Deb
• Hochwirksamer, du- und farbstofffreier Handdesinfekonsschaum auf Alkoholbasis mit feuchgkeitsspendenden Wirkstoffen.
• In den Händen ohne Wasser verrieben tötet er 99,999 % der am häufigsten vorkommenden
Keime in nur 15 Sekunden ab.
• Die hypoallergene Schaumformel eignet sich ideal für den häufigen Gebrauch. Die Hände
fühlen sich erfrischt, geschmeidig und weich an.
• Im Gegensatz zu alkoholhalgen Gelprodukten kommt der Desinfekonsschaum ohne den
Zusatz von Geliermieln aus, weshalb sich die Hände selbst bei häufigem Gebrauch des Deb
InstantFOAM® nicht klebrig anfühlen.
• Dank der geschmacksneutralen und handschuhverträglichen Formel ist der Schaum für alle
Einsatzgebiete rund um Nahrungsmiel bestens geeignet.
• Die hochwirksame Formal entspricht DIN EN 1500 sowie DIN EN 1276 und DIN EN 1275.
VAH gelistet.
Erhältlich in verschiedenen Größen sowie Kartuschen- und Spenderoponen, um den jeweiligen Anforderungen individuell gerecht zu werden.


































































































   1700   1701   1702   1703   1704