Page 1699 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1699
Handtücher
6765 Kleenex® Handtücher
6687/6688 SCOTT® Handtücher - Rolle
Kleenex® Handtücher bieten in Sachen Händetrocknen und Handpflege die hohe Qualität einer anerkannten Marke. (130 m) Airflex* Fabric: Unsere UCTAD- Technologie bietet eine überragende Saug- und Reißfestigkeit und somit einen geringeren Verbrauch an Handtüchern. Reißfest auch in nassem Zustand. Hervorragende Trockenleistung.
Handtücher auf Rollen hoher Kapazität für kontrollierten Verbrauch, die Verschwendung entgegenwirken und zu Kosteneinsparungen beitragen. Zum schnellen, komfortablen Händetrocknen mit weniger Handtüchern, da diese besonders saugfähig und reißfest sind – sogar nassem Zustand
Bestellcode Inhaltsmenge
C3968941 6
Lagen Größe
2 130m x 20cm
Preis je Stück €
59,49
Bestellcode Farbe
C6861204 Weiß
C6861205 Blau
Preis je Größe Stück €
354m x 20cm
116,25
354m x 20cm 131,60
6668 SCOTT® Xtra Handtücher, blau (304 m)
SCOTT® Xtra Handtücher: dank optimierter Fertigung niedrigste Ge- und Verbrauchskosten. Airflex* Fabric: Unsere UCTAD-Technologie bietet eine überragende Saug- und Reißfestigkeit und somit einen geringeren Verbrauch an Handtüchern. Reißfest auch in nassem Zustand. Hervorragende Trockenleistung.
6665 SCOTT® Performance Handtücher (200 m)
Scott® gerollte Handtücher sind komprimiert und verringern somit Platzbedarf und Verpackungsabfall; die hohe Füllmenge hilft, ständiges Nachfüllen zu verhindern. Airflex* Fabric: Unsere UCTAD-Technologie bietet eine überragende Saug- und Reißfestigkeit und somit einen geringeren Verbrauch an Handtüchern. Reißfest auch in nassem Zustand. Hervorragende Trockenleistung.
Preis je Stück €
99,98
Preis je Stück €
62,71
Unsere elektronische, berührungslose Spenderlösung wirkt Kreuzkontaminationen und der Verbreitung von Keimen entgegen, ist auf einen kontrollierten Verbrauch ausgelegt und zeichnet sich daher durch seine außerordentlich günstigen Ge- und Verbrauchskosten aus. Der elektronische Rollenhandtuchspender ermöglicht eine automatische, berührungslose Handtuchentnahme.
Bestellcode Inhaltsmenge Lagen
C4108923 6 1
6667 SCOTT® Xtra Handtücher, weiß (304 m)
Größe
304m x 20cm
Bestellcode Inhaltsmenge
C4108520 6
Lagen Größe
1 200m x 20cm
9960 Elektronischer Rollenhandtuchspender, berührungslos
16
SCOTT® Xtra Handtücher: dank optimierter Fertigung niedrigste Ge- und Verbrauchskosten. Airflex* Fabric: Unsere UCTAD-Technologie bietet eine überragende Saug- und Reißfestigkeit und somit einen geringeren Verbrauch an Handtüchern. Reißfest auch in nassem Zustand. Hervorragende Trockenleistung.
Bestellcode
C3953765
Inhaltsmenge Lagen
6 1
Größe
304m x 20cm
Preis je Stück €
86,61
Preis je Stück €
127,38
Bestellcode
C3957038
Maße H x T x B
42 x 33 x 28 cm
Reinigung & Hygiene
1685
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6882 6884 6879
6878
6881 200293