Page 1698 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1698

Kleine Rolle
8414 Luxury Kleenex*: Hochwertiges Toilettenpapier
Komfortabel, weich und saugfähig. FSC-zertifiziert. Geeignet für Hotels und kleine Bürogebäude
8517 SCOTT® PERFORMANCE Toilet Tissue Rollen - Standard
Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
C4165763 20 240
8519 SCOTT* Small Roll - Toilettenpapier
Lagen Größe
2 12,3 x 11 cm
Preis je Stück €
Kleinrollen Toilet Tissue bieten Komfort wie zu Hause, reduzieren die Kosten
und die Abfallmenge. Die Blätter lösen sich in kaltem Wasser auf, so dass die Abwasserleitungen nicht verstopfen. Ideal für kleine Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die auf Ökonomie Wert legen.
Preis je Bestellcode Farbe Anzahl der Blätter Länge Breite Stück €
C6861212 Weiß 600 12 cm 9,5 cm 29,50
8566 SCOTT® PERFORMANCE Toilet Tissue - Kleinrollen
Kleinrollen Toilet Tissue bieten Komfort wie zu Hause, reduzieren die Kosten
und die Abfallmenge. Die Blätter lösen sich in kaltem Wasser auf, so dass die Abwasserleitungen nicht verstopfen. Ideal für kleine Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die auf Ökonomie Wert legen.
***
Hochwertiges Toilettenpapier für jeden Tag. Komfort wie zu Hause. Geeignet für Hotels und kleine Bürogebäude
Bestellcode Inhaltsmenge
C4108694 64
Lagen Anzahl der Blätter
2 350
Preis je Stück €
25,90
Bestellcode
C6861213
Farbe Anzahl der Blätter
Weiß 280
Länge
12 cm
Breite
9,5 cm
Preis je Stück €
***
8550 SCOTT® Performance: Small Roll - Toilettenpapier
16
6992 AQUARIUS* Kleinrollen Toilet Tissue Doppelrollen-Spender
• Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen
• Eleganter Spender für Kleinrollen für stark frequentierte Waschräume • Leicht zu befüllen – intelligente und hygienische Lösung
Hochwertiges Toilettenpapier für jeden Tag. Komfort wie zu Hause. Geeignet für Hotels und kleine Bürogebäude
Bestellcode Inhaltsmenge
C4165790 96
Lagen Anzahl der Blätter
2 200
Preis je Stück €
***
Bestellcode Teilenummer Farbe
C6001940 6992 Weiß
Größe
18 x 29.8 x 12.8 cm
Preis je Stück €
49,01
1684
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
6874 6872 6860
42292 200322 200321


































































































   1696   1697   1698   1699   1700