Page 168 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 168
Schraubendreher - Schlitz-Sätze
16 Klingen + 6 Bits SATZ ERGO KLINGEN SD
Lasertip Schraubenzieher 6-teiliger Satz PH/ SL
ERGOTM Schraubendrehersatz mit austauschbaren Klingen und Bits, 22 Teile (16 Klingen; 6 Bits) ERGOTM Griff mit Schnellverschluss Bit-Halter 1/4 Zoll (Lock-In-System für einfache Benutzung und Sicherheitssperre)
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden.
Sechskantklingen 100 mm. Phosphatiert
Bits 25 mm. Zinkphosphat-Oberfläche
Modulares Baukastensystem T6 Umweltfreundlicher Schaum, der EU-Anforderungen erfüllt
2 farbiges Werkzeug-Kontrollsystem hilft dabei, fehlende Teile zu identifizieren
Inhalt: PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T10; T15; T20; T25; T27; T40; 0,6 X 3,5; 0,8 X 4,0; 1,0 X 5,5; 1,2 X 6,5. 1⁄4 ZOLL BITS 25 MM: HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8
6-teiliges Schraubendreher-Set
Inhalt: 3,0 X 75 mm, 4,0 X 100 mm, 5,5 X 125 mm, 6,5 X 150 mm, PH 1 X 80 mm, PH 2 X 100 mm
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-
Stahl Ergonomisches Design und Premium-Qualität Kunststoffmaterialien für einen angenehmen Griff 2-Komponenten-Griff-Technologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Belastung Alle Griffe mit Loch zum Aufhängen für eine organisierte Werkstatt
Inhaltsumfang: 334 1 x 1,2x6,5x150 - 335 1 x 0,5x3,0x80 - 1 x 0,8x4,0x100 - 1 x 1,0x5,5x125 - 350 PH 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100
Sehr hochwertige Universal-Schraubendreher für schnelleres und einfacheres Arbeiten. Die Antirutsch- Lasertips reduzieren erheblich den erforderlichen Schraubaufwand, verhindern das Herausrutschen aus der Schraube und die richtig entworfenen Griffe ermöglichen einen komfortablen Einsatz. Spezielle Stahlklingen verlängern deutlich die Lebensdauer.
Bestellcode
C5079122
Preis je Stück €
19,61
Bestellcode Inhaltsmenge
C3447169 6
Preis je Stück €
32,50
Bestellcode
C6865638
Schlitzschraubendreher-Satz, 6-teilig
1
Preis je Stück €
***
Premium 6 teiliges Schraubendreherset Schlitz/Kreuzschlitz
Hoch belastbarer Meißelschrauber 6-teiliger Satz PH/SL
Bestellcode
C3700730
Inhalte Produktgruppen
0,4x2,5x75 - 0,5x3x75
- 0,8x4x125 - 1x5,5x150 - 1,2x6,5x150 - 1,2x8x200 mm
Preis je Stück €
35,00
• Feinbearbeitete ultimative Passform
• Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-Molybdän-
Stahl
• Ausgefeiltes ergonomisches Design und
Kunststoffmaterialien aus höchster Qualität für einen
angenehmen Griff.
• Zwei-Komponenten-Grifftechnologie für die
Übertragung hoher Drehmomente
• Alle Griffe mit Aufhängelöchern für aufgeräumte
Werkstätten
• Beinhaltet: 4.0x100 mm, 5.5x125 mm, 6.5X150 mm,
8.0x150 mm, PH1X80 mm, PH2X100 • Material: Chrom-Vanadium-Molybdän • Grifftyp: Bi-Komponenten PPE/PTE
Bestellcode
C6808020
Preis je Stück €
22,34
Inhaltsumfang: 917 SPH 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 932 A 1 x 0,,6x3,5x80 - 1 x 0,8x4,5x90 - 1 x 1,0x5,5x100 - 1 x 1,2x7,0x125
Eine Kombination aus speziellen Impakt-Einsätzen in Verbindung mit Klingen aus speziell gehärtetem Bitmaterial ermöglichen regelmäßige Benutzung als Meißel bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Schraubendreherfunktion. Vibrationsfrei und sehr langlebig. Das Original und das Beste.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Stück €
C3447171 6 41,81
154
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41127
199213
161429
33916
10768
10549