Page 1697 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1697

8501 Scott* qualitativ hochwertiges Toilettenpapier für jeden Tag
Jumbo
8504 Scott* qualitativ hochwertiges Toilettenpapier für jeden Tag
Hohe Kapazität bei minimalem Wartungsaufwand. Aus nachhaltigem Material: Das Scott® Toilettenpapier besteht zu 100% aus Recyclingfasern.
Hohe Kapazität bei minimalem Wartungsaufwand. Aus nachhaltigem Material: Das Scott® Toilettenpapier besteht zu 100% aus Recyclingfasern.
Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen Größe
C4165771 6 3008 2 13 x 9,5 cm
Preis je Stück €
51,85
Bestellcode
C4165786
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
6 1053
Lagen Größe
2 9x38 cm
Preis je Stück €
***
8524 Scott* qualitativ hochwertiges Toilettenpapier für jeden Tag
6958 AQUARIUS* Toilet Tissue Spender - Spender für Jumbo Toilet Tissue Mini
Zeitgemäßer Spender für Toilet Tissue Rollen, im Design abgestimmt auf Handtuch- und Seifenspender, verbessert die Hygiene, steigert das Wohlbefinden und trägt zu Kostensenkungen bei.
Aus nachhaltigem Material: Das Scott® Toilettenpapier besteht zu 100% aus Recyclingfasern.
Bestellcode Farbe
C6861302 Weiß
Maße L x T x H
31.2 x 25 x 14.5 cm
Bestellcode Inhaltsmenge
C4165789 12
Anzahl der Blätter
526
Preis je Lagen Größe Stück €
Preis je Stück €
53,10
Eleganter Spender für Jumborollen für stark frequentierte Waschräume. Leicht zu befüllen – intelligente, hygienische und kosteneffektive Lösung.
2 9x38 cm
***
8522 Scott* qualitativ hochwertiges Toilettenpapier für jeden Tag
Hohe Kapazität bei minimalem Wartungsaufwand. Aus nachhaltigem Material: Das Scott® Toilettenpapier besteht zu 100% aus Recyclingfasern.
6947 AQUARIUS* Doppelrollen-Spender für Jumbo
16
Preis je Stück €
56,71
• Hohe Kapazität – geeignet für stark frequentierte Waschräume • Geringer Nachfüllaufwand – kontinuierliche Bevorratung
Keine Schmutzfallen – Spenderabdeckung verdeckt Rückplatte
Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen
C4165788 12 437 2
Bestellcode Teilenummer Farbe
C4574497 6947 Weiß
Größe
29.2 x 45.9 x 12.3 cm
Preis je Stück €
56,32
Reinigung & Hygiene
1683
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6869 6865
6867
42288
200298 6864


































































































   1695   1696   1697   1698   1699