Page 1696 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1696
Großpackung
8408 Luxury Kleenex*: Hochwertiges Toilettenpapier
Hygienische Einzelblattentnahme. Das benötigte Blatt wird nur vom jeweiligen Benutzer berührt. Bis zu 40% geringerer Verbrauch als bei Rollenformaten. Geringer Wartungsaufwand, weniger LKWs auf der Straße, weniger Transportkosten und Lagerplatzbedarf. Komfortabel, weich und saugfähig. FSC-zertifiziert.
6946 AQUARIUS* Spender für gefaltetes Toilettenpapier
Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen
C4165785 36 200 2
8036 HOSTESS* Einzelblatt Toilet Tissue
Größe
18,6 x 12,5 cm
Preis je Stück €
43,37
Marke HOSTESS*. Hygienisches Format. Hygienische Einzelblattentnahme – das benötigte Blatt wird nur vom jeweiligen Benutzer berührt. Bis zu 40% geringerer Verbrauch als bei Rollenformaten. Geringer Wartungsaufwand, weniger LKWs auf der Straße, weniger Transportkosten und Lagerplatzbedarf.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen Größe Stück €
Hygienische Einzelblatt-Entnahme ohne den Spender berühren zu müssen, wirkt Kontamination und der Ausbreitung von Keimen entgegen
Unser einzigartiger, patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Papierentnahme. Dies sorgt für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall.
• Kompaktes Design für geringen Platzbedarf an der Wand
• Abschließbar – mit oder ohne Schlüssel zur einfachen Handhabung und
Kostenkontrolle
Hygienisches Design ohne Schmutz- und Staubfallen
Preis je Bestellcode Teilenummer Farbe Größe Stück €
C4574496 6946 Weiß 33.8 x 16.9 x 12.3 cm 31,00
6990 AQUARIUS* – Doppel-Spender für Einzelblatt Toilet Tissue
Doppel-Spender für Einzelblatt Toilet Tissue zur berührungslosen Einzelblattentnahme, wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen.Unser einzigartiger, patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Papierentnahme. Dies sorgt für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall.
• Hohe Kapazität
• Kompaktes Design für geringen Platzbedarf an der Wand
• Abschließbar – mit oder ohne Schlüssel zur einfachen Handhabung und
C4165784 32 500 1 18,6 x 11 cm
8508 Scott* qualitativ hochwertiges Toilettenpapier für jeden Tag
16
59,91
Aus nachhaltigem Material: Das Scott® Toilettenpapier besteht zu 100% aus Recyclingfasern. FSC-zertifiziert. Hygienische Einzelblattentnahme. Das benötigte Blatt wird nur vom jeweiligen Benutzer berührt. Bis zu 40% geringerer Verbrauch als bei Rollenformaten. Geringer Wartungsaufwand, weniger LKWs auf der Straße, weniger Transportkosten und Lagerplatzbedarf. Komfortabel, weich und saugfähig.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen Größe Stück €
C4165787 36 250 2 18,6 x 11,7 cm 50,14
Kostenkontrolle
Hygienisches Design ohne Schmutz- und Staubfallen
Bestellcode Materialbezeichnung Farbe Größe
C6052264 KC-6990 Weiß 40.7 x 31.7 x 14.7 cm
Preis je Stück €
56,32
1682
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
6849 6854 6832
42291 42286

