Page 167 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 167
Schraubendreher - Ratschen-Schraubendreher-Sets | Schraubendreher - Schlitz-Sätze
7-teiliger SATZ ERGO KLINGEN SCHRAUBENDREHER
Ratschensatz mit Pistolengriff
Satz aus Ratschen mit Pistolengriff und Ratschenschraubern
Leichtgewichtiger, handlicher Blasformkoffer mit abgerundeten Ecken
Inhalt: 25 Stk.
1× Ratschen-Schraubendreher mit Pistolengriff und festem Bithalter
6× 1/4”-Bits (25 mm) im Bitlagerfach des Schraubendrehers: PH-1, PH-2, PZ-1, PZ-2, Schlitz 4,5 und 5,5
3× Ratschenschrauber: 8 ×10–9 ×11 mm, 12 × 14–
13 × 15 mm und 16 × 17–18 × 19 mm
1× Buchsenadapter (1/4” × 1⁄4”) im Bithalterblock
1× Bitadapter für 1/4”-Rückwärtsgang (10 mm)
13× 1/4”-Bits (25 mm), 2 Bithalterblöcke aus Kunststoff; PH-3, PZ-3, SL-6.5, HEX-3, HEX-4, HEX-5, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40
ERGO GRIFF MIT SCHNELLVERSCHLUSS
Laut wissenschaftlichem ERGOTM-Verfahren entwickelt ERGOTM Schraubendreher mit austauschbaren Klingen/ Bits 1/4 Zoll
ERGOTM Griff mit Schnellverschluss Bit-Halter Zoll (Lock-In-System für die einfache Benutzung und Sicherheitssperre)
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden.
Preis je Bestellcode Stück €
ERGOTM Schraubendreher mit austauschbarem Klingensatz, 7 Stück
ERGOTM Griff mit Schnellverschluss Bit-Halter 1/4 Zoll (Lock-In-System für einfache Benutzung und Sicherheitssperre)
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden.
Sechskantklingen 100 mm. Phosphatiert Komplett mit aufrollbarer Tasche mit 6 Klingen Inhalt: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Preis je Bestellcode Stück €
C6865639
ERGOTM Schraubendreher mit austauschbarem Klingensatz, 6 Stück
ERGOTM Griff mit Schnellverschluss Bit-Halter 1/4 Zoll (Lock-In-System für einfache Benutzung und Sicherheitssperre)
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden.
Sechskantklingen 100 mm. Phosphatiert
In attraktiver Tasche mit 6 Klingen Gürteltasche Inhalt: PH1, PH2, PZ1, PZ2, 1,0 X 5,5, 1,2 X 6,5
***
C6865637
ERGOTM Schraubendreher mit austauschbarem Klingensatz, 8 Stück
ERGOTM Griff mit Schnellverschluss Bit-Halter 1/4 Zoll (Lock-In-System für einfache Benutzung und Sicherheitssperre)
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden.
Sechskantklingen 100 mm. Phosphatiert
Komplett mit aufrollbarer Gürteltasche mit 6 Klingen Inhalt: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, 1,0 X 5,5, 1,2 X 6,5
***
Bestellcode
C3072544
Schlitzschraubendreher-Satz, 5-teilig
Preis je Stück €
91,00
6-teiliger SATZ ERGO KLINGEN SCHRAUBENDREHER
8-teiliger SATZ ERGO KLINGEN SCHRAUBENDREHER
1
Bestellcode
C4400082
Inhalte Produktgruppen
0,5x2,5x60 - 0,6x3x100 - 0,8x4x100 - 1x5x125 - 1,2x6,5x150 mm
Preis je Stück €
Preis je Bestellcode Stück €
C6699471 ***
Bestellcode
C6865636
Preis je Stück €
***
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
153
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41134
41379
199210 199215
199211 199212