Page 166 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 166
Schraubendreher - Ratschen-Schraubendreher-Sets
Kraftform Kompakt 33-teiliger Wartungs-Schraubenziehersatz
Kraftform Kompakt 32-teiliger Sicherungsbitsatz
Falttasche mit 89 mm langen Bits 17-teilig 1 Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
Falttasche mit 89 mm langen Bits 17-teilig 1 Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
Bestellcode
C2821011
Inhaltsmenge
33
Inhalte Produktgruppen
816 R 1 x 1/4 in x119 - 800/4 Z 1 x 1.2x6.5x89 - 840/4 Z Hex-P BO 1 x 2.0x89 - 1 x 2.5x89 - 1 x 3.0x89 - 1 x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 1 x 6.0x89 - 851/4 Z PH 1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 857/4 Z Span- ner 1 x 4x89
Preis je Stück €
97,54
Bestellcode
C3591139
Inhalte Produktgruppen
816 R 1 x 1/4 in x119 - 889/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 840/1 Z Hex-P BO 1 x 2.0x25 - 1 x 2.5x25 - 1 x 3.0x25 - 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 857/1 Z Spanner 1 x 4x25 - 1 x 6x25 - 1 x 8x25 - 1 x 10x25 - 867/1 Z TORX« BO 1 x TX 7x25 - 1 x TX 8x25 - 1 x TX 9x25 - 1 x TX 10x2
Preis je Stück €
89,54
Satz aus kurzen Ratschen, 22-teilig
Kraftform Kompakt Zyklop 26-teiliger 1⁄4” Innensechskant-/Schraubenziehersatz
1
1⁄4” Bit-Ratschenschraubendreher, kurze Ausführung, mit Bit- und Buchsensatz Leichtgewichtiger, handlicher Spritzkoffer mit abgerundeten Ecken
Klinge, Vierkant und abnehmbar
Die beliebteste, revolutionäre Knarren-, Steckschlüssel. & Zubehörserie von Zyklop wird in höchst qualitativen Satzkoffern angeboten. Die soliden, pulverbeschichteten Stahlkoffer verfügen über elastomere Anti-Rutsch-Kissen zum Schutz der Oberflächen. Die hochdichte Schaumstoffeinlage zur Werkzeugkontrolle halten die Werkzeugauswahl & zeigen eindeutig fehlende Werkzeuge. Die Einlage kann bequem herausgenommen & in Schränken verwendet werden.
808050S-18
Ratschen-Schraubendreher, kurz, mit abnehmbarer Vierkantklinge, einteilig Zink-Phosphat-Bits S2, 8-teilig PH-1, PH-2, PZ-1, PZ-2, T-15, T-20, SL-4, HEX-3 Buchsenadapter, 1⁄4” × 1⁄4”, einteilig
Sechskant-Bithalter, 1⁄4” × 1⁄4”, 50 mm (austauschbar), einteilig
Buchsenadapter, 1⁄4” × 1⁄4”, 150 mm, Vierkant, flexibel, einteilig
Bitadapter, 1⁄4” × 1⁄4”, einteilig
1⁄4”-Buchsen, 5-teilig: 4, 5, 6, 7, 8 mm
808050S-22
Ratschen-Schraubendreher, kurz, mit abnehmbarer Vierkantklinge, einteilig Zink-Phosphat-Bits S2, 17-teilig PH-1, PH-2, PH-3, PZ-1, PZ-2, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, SL-4, SL-5, SL-5.5, SL-6.5, SL-1/4”
Buchsenadapter, 1⁄4” × 1⁄4”, einteilig
Sechskant-Bithalter, 1⁄4” × 1⁄4”, 50 mm (austauschbar), einteilig
Buchsenadapter, 1⁄4” × 1⁄4”, 150 mm, Vierkant, flexibel, einteilig
Bitadapter, 1⁄4” × 1⁄4”, einteilig
Bestellcode Inhaltsmenge
C4190483 26
Inhalte Produktgruppen
8000 A 1 x 1/4 in x152.0 - 800/4 Z 1 x 1.0x5.5x50 - 840/4 Z Hex-P 1 x 3.0x50 - 1 x 4.0x50 - 1 x 5.0x50 - 851/4 TZ
PH 1 x PH 1x50 - 1 x PH 2x50 - 1 x PH 3x50 - 855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50 - 1 x PZ 2x50 - 867/4 Z TORX« 1 x TX 10x50 - 1 x TX 15x50 - 1 x TX 20x50 - 1 x TX 25x50 - 1
Preis je Stück €
90,19
Bestellcode
C5058162
Preis je Stück €
30,27
152
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10386 10411
41380 10489