Page 165 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 165
Schraubendreher - Schraubendreher mit flexiblem Schaft | Schraubendreher - Ratschen-Schraubendreher-Sets
Kraftform Schraubendreher mit flexiblem Schaft
Anwendung:Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1⁄4-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihe 1 Ausführung:Mit Wera Schnellwechselfutter Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Kraftform Kompakt 17-teiliger Satz SL/PH/PZ/Hex/Torx
Weras Kompakt Werkzeuge eignen sich für beide Typen des Schraubenziehvorgangs - manuell und energiebetrieben. Oft wird die Betriebsart nur auf der Seite
deutlich. Das kompakte Design des Griffs/austauschbaren Schneidensystems mit verschiedenen Spitzen macht den Benutzer mobil und flexibel und nimmt dabei nur einen geringen Raum ein.
Bestellcode
C3447982
Schaftlänge / Wellenlänge
177 mm
Preis je Stück €
18,44
Bestellcode
C4190474
Inhalte Produktgruppen
816 R 1 x 1/4 in x119 - 800/4 Z 1 x 1.0x5.5x89 - 840/4 Z Hex-P 1 x 3.0x89 - 1 x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 1 x 6.0x89 - 851/4 Z PH 1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 867/4 Z TORX« BO 1 x TX 10x89 - 1 x TX 15x89 - 1 x T
Preis je Stück €
63,91
Kraftform Kompakt Schraubendrehersatz mit Ratsche
Kraftform Kompakt Knarrenbitsatz
Falttasche mit 175 mm langen Wera Vario Doppelklingen, 6 mm Sechskant 7-teilig 1 Handhalter Kraftform Kompakt Vario RA mit Ratschenfunktion, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 6 mm Innensechskantaufnahme für Wera Vario Doppelklingen, 6 Vario Doppelklingen (= 12 verschiedene Abmessungen)
Falttasche mit 89 mm langen Bits 17-teilig 1 Handhalter 816 RA Kraftform mit Ratschenfunktion, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 1⁄4”-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion für blitzschnellen Bit-Wechsel, magnetisch und 16 Bits in 89 mm Länge, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173, oder für direkten Maschinenanschluss
Preis je Stück €
53,27
Bestellcode Inhaltsmenge
C3447155 17
Inhalte Produktgruppen
816 RA 1 x 1/4 in x142.0 - 800/4 Z
1 x 1.0x5.5x89 - 840/4 Z Hex-P 1 x 3.0x89 - 1 x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 1 x 6.0x89 - 851/4 Z PH 1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 867/4 Z TORX« BO 1 x TX 10x89 - 1 x TX 15x89 - 1
Preis je Stück €
76,69
1
Bestellcode
C4196667
Inhalte Produktgruppen
80 RA 1 x 6x115.0 - 81 1 x 0.6x4.0x1.0x6.0x175 - 84 1 x 4x5x175 - 85 1 x PH 1xPH 2x175 - 86 1 x PZ 1xPZ 2x175 - 87 1 x TX 10xTX 15x175 - 1 x TX 20xTX 25x175 -
Kraftform Kompakt Mikro Bitsatz
Kraftform Kompakt 32-teiliger Universalbitsatz
Falttasche mit 89 mm langen Bits 17-teilig 1 Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
Inhaltsumfang: 813 R 1 x 1⁄4 in x90 - 1 x PH 00x25. 1 x PH 0x25. 1 x PH 1 x 25. 1 x PH 2 x 25 - 1 x TX 5 x 25. 1 x TX 6 x 25. 1 x TX 7 x 25. 1 x TX 8 x 25. 1 x TX 9 x 25
Preis je Bestellcode Stück €
C4130475 32,33
Bestellcode
C4100941
Inhalte Produktgruppen
816 R 1 x 1/4 in x119 - 889/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 800/1 TZ 1 x 0.6x4.5x25 - 1 x 1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x6.5x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 851/1 TZ PH 3 x PH 1x25 - 3 x PH 2x25 - 3 x PH 3x25 - 855/1 TZ PZ 3 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 3 x PZ 3x25 - 867/1
Preis je Stück €
64,33
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
151
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11347
10406 10720
10412
10405
10410