Page 1662 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1662

Rundumschutz. Unübertroffener Komfort.
Ein umfangreiches Sortiment von KLEENGUARD* Schutzkleidung für optimalen Schutz und unterschiedlichste Anforderungen.
Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit müssen Ihre Mitarbeiter effizient, sicher und komfortabel arbeiten können und gegen zahlreiche unterschiedliche Gefahren geschützt sein. Der folgende Produktwegweiser hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Schutzkleidung für die verschiedenen Aufgaben.
CHEMIKALIEN AUF
PARTIKEL WASSER LÖSEMITTEL ALKOHOL WASSERBASIS ATMUNGSAKTIV
GERINGE
Faser- ANTISTATISCH
freisetzung
KLEENGUARD* A80 Schutzanzug
Für Einsatzbereiche wie Grobschmutzarbeiten in Industrie und Gewerbe, Chemikalieneinsatz, Altlastensanierung, Herstellung und Anmischen von Farben und Lacken, Tankreinigung sowie Arbeiten in der Petrochemie.
FLÜSSIG- KEITSSTRAHL
Für Einsatzbereiche wie den Umgang mit wasserlöslichen Chemikalien, Reinigungsarbeiten in Industrie und Gewerbe sowie Wartungsarbeiten.
SPRÜHNEBEL
Zum Schutz vor Funken und Chemikalien bei Arbeiten wie Schleifen, mechanischem Reinigen und Umgang mit Kraftstoffen, selbstlöschend bei Kontakt mit Flammen.
SPRITZER
Hohe Schutzwirkung, guter Tragekomfort. Für Einsatzbereiche wie chemische, pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge.
SPRITZER
Für sensible Einsatzbereiche wie pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge.
SPRITZER NUR RÜCKSEITE
Für sensible Einsatzbereiche wie pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge.
SPRITZER
Ausgezeichnete Bewegungsfreiheit für höheren Tragekomfort mit unserem innovativen Schutzanzug.
SPRITZER
Für Einsatzbereiche wie Anmischen von staubförmigen Basischemikalien, Wartung, Revision, Bauwesen und Reinigungsunternehmen.
SPRITZER
CE0120
EN 14605:2005 Typ 3-B Flüssigkeitsdichte Kleidung
EN ISO 13982-1:2004 Typ 5-B Partikeldicht
EN 1073-2:2002
Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination
EN 14126:2003
Schutz gegen Infektionserreger
EN 1149:1995
Antistatisch
KLEENGUARD* A71 Schutzanzug
CE0120
EN 14605:2005 Typ 3-B Flüssigkeitsdichte Kleidung
EN 14605:2005 Typ 4-B Sprühdichte Kleidung
EN ISO 13982-1:2004 EN 1073-2:2002 Typ 5-B Schutz gegen Partikeldicht radioaktive
Partikelkontamination
EN 14126:2003
Schutz gegen Infektionserreger
EN 1149:1995
Antistatisch
KLEENGUARD* A65 FR Schutzanzug
CE0120 EN ISO 13982-1:2004 Typ 5
Partikeldicht
EN 13034:2005 Typ 6 Begrenzt sprühdicht
EN 1073-2:2002
Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination
EN 1149:1995
Antistatisch
KLEENGUARD* A50 Schutzanzug
CE0120 EN ISO 13982-1:2004 Typ 5
Partikeldicht
EN 13034:2005 Typ 6 Begrenzt sprühdicht
EN 1073-2:2002
Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination
EN 1149:1995
Antistatisch
KLEENGUARD* A45 Schutzanzug
CE0120 EN ISO 13982-1:2004 Typ 5
Partikeldicht
EN 13034:2005 Typ 6 Begrenzt sprühdicht
EN 1073-2:2002
Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination
EN 1149:1995
Antistatisch
KLEENGUARD* A40 Schutzanzug
CE0120 EN ISO 13982-1:2004 Typ 5
Partikeldicht
EN 13034:2005 Typ 6 Begrenzt sprühdicht
EN 1073-2:2002
Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination
EN 1149:1995
Antistatisch
KLEENGUARD* A25+ Schutzanzug
CE0120 EN ISO 13982-1:2004 Typ 5
Partikeldicht
EN 13034:2005 Typ 6 Begrenzt sprühdicht
EN 1149:1995
Antistatisch
KLEENGUARD* A20+ Schutzanzug
CE0120 EN ISO 13982-1:2004 Typ 5
Partikeldicht
EN 13034:2005 Typ 6 Begrenzt sprühdicht
EN 1073-2:2002
Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination
EN 1149:1995
Antistatisch
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.kcprofessional.de/produkte/persnliche-schutzausrstung/schutzkleidung-schutzanzge


































































































   1660   1661   1662   1663   1664