Page 1660 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1660

Einmalanzüge
DuPontTM Tychem® C, Modell CHA5
DuPontTM Tychem® C, Modell CHA5. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Gelb für hohe Sichtbarkeit in den Größen S bis XXXL. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken.
Tychem® C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.
CAT III Type 3-B, 4-B, 5-B, & 6-B, EN 1073-2, EN ISO 13982-1, EN 1406:2005, EN 13034, EN 1149-5, EN 14126
Bestellcode
C6164133
C6464591
C6464593
C6464595
C6839932
C6839933
Farbe Größe
Gelb S
Gelb M
Gelb L
Gelb XL
Gelb XXL
Gelb XXXL
Preis je Stück €
15,10
15,10
15,10
15,10
15,10
15,10
DuPontTM Tychem® C2, Modell CHZ5
DuPontTM
hohe Sichtbarkeit in den Größen M bis XXXL. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Komfortgummizug an Handgelenk und Kapuze zur Vermeidung von Hautirritationen. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken.
Tychem® C2 bietet Schutz vor drucklosen und unter Druck stehenden Flüssigkeitsspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Betriebsstilllegungen, chemische Prozessindustrie sowie Pharmazeutischen Industrie.
Tychem® C2, Modell CHZ5. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Gelb für
Bestellcode
C6839934
C6839935
C6839936
C6839937
C6839938
DuPontTM
besondere Anforderungen hinsichtlich Diskretion in den Größen S bis XXXL. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken.
Tychem® F kommt in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär sowie Petrochemie.
CAT III Type 3-B, 4-B, 5-B & 6-B, EN 1073-2, EN 14605:2005, EN ISO 13982, EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5
Farbe Größe
Gelb M
Gelb L
Gelb XL
Gelb XXL
Gelb XXXL
Preis je Stück €
25,57
25,57
25,57
25,57
25,57
14
DuPontTM Tychem® F, Modell CHA5
Tychem® F, Modell CHA5. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Grau für
Bestellcode
C6839939
C6839940
C6432245
C6432237
C6839941
C6839942
Farbe Größe
Grau S
Grau M
Grau L
Grau XL
Grau XXL
Grau XXXL
Preis je Stück €
22,95
22,95
22,95
22,95
22,95
22,95
1646
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
206954 206953 206952


































































































   1658   1659   1660   1661   1662