Page 1661 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1661
Einmalanzüge
DuPontTM Tychem® F2, Modell CHZ5
DuPontTM Tychem® F2, Modell CHZ5. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Grau für besondere Anforderungen hinsichtlich Diskretion in den Größen M bis XXXL. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Komfortgummizug
an Handgelenk und Kapuze zur Vermeidung von Hautirritationen. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken.
Tychem® F2 bietet Schutz vor drucklosen und unter Druck stehenden Flüssigkeitsspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Betriebsstilllegungen, chemische Prozessindustrie sowie Pharmazeutischen Industrie. Es eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Einsatzgebiete: Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätze, Militär sowie Petrochemie.
Bestellcode
C6839943
C6839944
C6839945
C6839946
C6839947
Farbe Größe
Grau M
Grau L
Grau XL
Grau XXL
Grau XXXL
Preis je Stück €
36,82
36,82
36,82
36,82
36,82
Tychem® 4000 S, modell CHZ5
DuPont TM Tychem® 4000 S, Modell CHZ5. Kapuzenoverall in weiß, in den Größen S bis XXXL. Elastische Gesicht, Handgelenke, Hüfte und Knöchel für eine optimale Passform, Schleifen Daumen Ärmels verhindern. Selbstklebekinnabdeckung für Abdichtung von Anzug zu Gesicht-Maske.
Tychem® 4000 S ist ideal für den Umgang mit Chemikalien, Umweltaufräumarbeiten und Notfallhilfe. Es ist geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, darunter Öl und Gas, Chemie, und für die Verwendung durch Gefahrgut-Einsatzteams und andere Rettungsdienste.
CAT III Typ 3-B, 4-B, 5-B & B-6, EN 1073-2, EN 14605: 2005, EN ISO 13982, EN 13034: 2005, EN 14126: 2003, EN 1149-5
Bestellcode
C6839948
C6839949
C6839950
C6839951
C6839952
C6839953
Preis je Farbe Größe Stück €
Weiß S 17,00
Weiß M 17,00
Weiß L 17,00
Weiß XL 17,00
Weiß XXL 17,00
Weiß XXXL 17,00
A80 Schutzanzug gegen das Durchdringen von Chemikalien und Flüssigkeitsstrahlen
Für Einsatzbereiche wie Grobschmutzarbeiten in Industrie und Gewerbe, Chemikalieneinsatz, Altlastensanierung, Herstellung und Anmischen von Farben und Lacken, Tankreinigung sowie Arbeiten in der Petrochemie Schutz vor Hochdruckstrahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien sowie vor chemischen Feststoffpartikeln und Fasern Optimaler Schutz bei Hochdruckstrahlarbeiten mit wasserlöslichen Chemikalien; sehr gute Nässebarriere durch ultraschallverschweißte Nähte und reißfestes Material; leuchtende Farbe für hohe Arbeitssicherheit, silikonfrei und antistatisch nach EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche; Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäß EN 1073-2 und Schutz gegen Infektionserreger gemäß EN 14126
Bestellcode
C4166838
C4166839
C4166840
C4166841
C4166842
A71 Schutzanzug gegen das Durchdringen von Chemikalien und Flüssigkeitsstrahlen
14
Teilenummer Größe
96510 M
96520 L
96530 XL
96540 XXL
96550 XXXL
Preis je Stück €
20,72
20,72
20,72
20,72
20,72
Für Einsatzbereiche wie den Umgang mit wasserlöslichen Chemikalien, Reinigungsarbeiten in Industrie und Gewerbe sowie Wartungsarbeiten Schutz vor Hochdruckstrahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien Robuster Laminatfilm mit verklebten Nähten als optimale Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien und Sprühnebel Hochgeschlossener Kragen und Spezialkapuze zum sicheren Gebrauch mit einer Atemschutzmaske; mehr Tragekomfort und Sicherheit durch elastischen Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich Leuchtende Farbe für hohe Arbeitssicherheit Silikonfrei und antistatisch nach EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche; Schutz gegen Infektionserreger gemäß EN 14126 und Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäß EN 1073-2 Von offenem Feuer fernhalten
Bestellcode
C3978618
C3978619
C3978620
C3978621
C4166843
Teilenummer Größe
96760 M
96770 L
96780 XL
96790 XXL
96800 XXXL
Preis je Stück €
15,17
15,17
15,17
15,17
15,17
Arbeitskleidung
1647
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6893
6894 206956 206955

