Page 1664 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1664

Einmalanzüge
99650 KLEENGUARD* A45 Atmungsaktiver, sprühdichter und partikeldichter Schutzanzug.
Für sensible Produktionsumgebungen wie pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh- Arbeitsgänge Schutz gegen Chemikalienspritzer und Partikel Vorderseite, Arme, Beine und Kapuze aus Laminatfilm; optimale Atmungsaktivität mit einer Rückseite aus strapazierfähigem SMS-Material, das für verbesserten Schutz gegen Chemikalienspritzer spezialbehandelt wird; antistatischer Stoff gemäß EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche; extrem fusselarme Qualität, da die Fusselanfälligkeit durch den Laminatfilm und die Innennähte erheblich reduziert wird; silikonfrei,
ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge Reißverschluss auf voller Länge gewährleistet leichtes An- und Ausziehen und besseren Schutz für Kinn und Hals; spezielles Kapuzendesign für sicheren Abschluss bei Gebrauch von Atemschutzmasken und optimale Bewegungsfreiheit Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäß EN 1073-2
Bestellcode
C4166889
C4166891
C4166892
C4166894
C4166896
C4166897
Teilenummer Größe
99650 S
99660 M
99670 L
99680 XL
99690 XXL
99700 XXXL
Preis je Stück €
19,06
19,06
19,06
19,06
19,06
19,06
A40 Sprühdichter und partikeldichter Schutzanzug.
14
Schutz gegen Chemikalienspritzer und Partikel. Laminatfilm-Technologie sorgt
für eine exzellente Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien; Partikelschutz
hält 99% aller Partikel zurück, die größer als 1 Mikron sind; robuste, dreifache Überwendlingsnähte für hohe Reißfestigkeit Spezielles Kapuzendesign für sicheren Abschluss bei Gebrauch von Atemschutzmasken und optimale Bewegungsfreiheit; Reißverschluss auf voller Länge für leichtes An- und Ausziehen. Extrem fusselarme Qualität, da die Fusselanfälligkeit durch den Laminatfilm und die Innennähte erheblich reduziert wird; antistatisch gemäß EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche; silikonfrei, ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge; Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäß EN 1073-2 Besonders kompakte und platzsparende Verpackung mit integriertem Spendersystem
Bestellcode
C4166864
C4166865
C4166866
C4166867
C4166868
C4166869
Teilenummer Größe
97900 S
97910 M
97920 L
97930 XL
97940 XXL
97950 XXXL
Preis je Stück €
15,37
15,37
15,37
15,37
15,37
15,37
KLEENGUARD* A25+ Atmungsaktiver, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug - mit Kapuze
Einweg-Schutzkleidung für generellen Schutz gegen wasserbasierte und Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten und Staubpartikel mit allen Vorteilen von antistatischem Material.
Bestellcode Farbe
C5077339 Weiß
C5077340 Weiß
C5077341 Weiß
C5077342 Weiß
C5077343 Weiß
C5077344 Weiß
Größe
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Preis je Stück €
7,18
7,18
7,18
7,18
7,18
7,18
1650
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
201406 6888 6890


































































































   1662   1663   1664   1665   1666