Page 1663 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1663
Einmalanzüge
KLEENGUARD* A65 Flammhemmender Schutzanzug - mit Kapuze
Schwer entflammbare Einweg-Schutzanzüge, ideal zum Schutz vor Funken und Chemikalien bei Arbeiten wie Schleifen, mechanischem Reinigen und Umgang mit Kraftstoffen, selbstlöschend bei Kontakt mit Flammen.
Bestellcode
C6861228
C6861229
C6861230
C6861231
C6861232
C6861233
Teilenummer Farbe
99740 Blau
99750 Blau
99760 Blau
99770 Blau
99780 Blau
99790 Blau
Größe
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
XXXX Groß
Preis je Stück €
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
A50 Atmungsaktiver, sprühdichter und partikeldichter Schutzanzug
A50 Atmungsaktiver, sprühdichter und partikeldichter Schutzanzug
Hohe Schutzwirkung, guter Tragekomfort Für Einsatzbereiche wie chemische, pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge Schutz gegen Chemikalienspritzer
und Partikel Strapazierfähiges SMS-Material, das für verbesserten Schutz gegen Chemikalienspritzer spezialbehandelt wird, antistatisch gemäß EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche; fusselarm und mit Innennähten gegen Kontaminierung durch Fasern; silikonfrei, ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge Zweiwege-Reißverschluss für raschen, leichten Zugang zur darunter getragenen Kleidung, atmungsaktives Material für verminderte Wärmebelastung; starke dreifache Überwendlingsnähte für hohe Reißfestigkeit Spezielles Kapuzendesign für sicheren Abschluss bei Gebrauch von Atemschutzmasken und optimale Bewegungsfreiheit Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäß EN 1073-2
Preis je Stück €
28,70
28,70
28,70
28,70
28,70
22,95
Hose Strapazierfähiges SMS-Material, das für verbesserten Schutz gegen Chemikalienspritzer spezialbehandelt wird, antistatisch gemäß EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche; fusselarm und mit Innennähten gegen Kontaminierung durch Fasern; silikonfrei, ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge, Zweiwege- Reißverschluss für leichteren Zugang zur darunter getragenen Kleidung, atmungsaktives Material für verminderte Wärmebelastung Spezialkapuze für den Gebrauch von Atemschutzmasken und gute Bewegungsfreiheit, robuste dreifache Überwendlingsnähte für hohe Reißfestigkeit Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäß EN 1073-2
14
Bestellcode
C4166850
C4166851
C4166852
C4166853
C4166854
C4166855
Teilenummer Größe
96870 S
96880 M
96890 L
96900 XL
96910 XXL
96920 XXXL
Hohe Schutzwirkung, guter Tragekomfort Für Einsatzbereiche wie chemische, pharmazeutische und verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft und Farbsprüh-Arbeitsgänge Schutz gegen Chemikalienspritzer und Partikel Erhältlich als Schutzanzug in weiß, als weiße Jacke und
Bestellcode
C4166844
C4166845
C4166846
C4166847
C4166848
C4166849
Teilenummer Größe
96810 S
96820 M
96830 L
96840 XL
96850 XXL
96860 XXXL
Preis je Stück €
24,31
24,31
24,31
24,31
24,31
19,44
Arbeitskleidung
1649
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6892 6891 200348