Page 1659 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1659

Einmalanzüge
DuPontTM Tyvek® Labo, Modell CHF7
DuPontTM Tyvek® Labo, Modell CHF7. Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle. Erhältlich in Weiß in den Größen S bis XXXL. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich.
Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort.
Typische Einsatzgebiete: Pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Kosmetikproduktion, Optik und Elektronik.
CAT III Type 5⁄6, EN 1073-2, EN 13034:2005, EN 1149-5, EN ISO 13982-1
Bestellcode
C6839914
C6839915
C6839916
C6839917
C6839918
C6839919
Farbe Größe
Weiß S
Weiß M
Weiß L
Weiß XL
Weiß XXL
Weiß XXXL
Preis je Stück €
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
DuPontTM Tyvek® Classic Plus, Modell CHA5a
DuPontTM Tyvek® 800 J, Modell CHA5
DuPontTM Tyvek® Classic Plus, Modell CHA5a. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen S bis XXXL. Auch in Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel.
Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort.
Typische Einsatzgebiete für Tyvek® Classic Plus Schutzanzüge sind Wartungs- und Rückbauarbeiten in der Nuklearindustrie, Pharmazeutischen Industrie, Forschungs- und Biosicherheitslaboratorien sowie medizinische Anwendungen sowie Exposition gegenüber Infektionserregern.
CAT III Type 4-B, 5-B & 6-B, EN 1073-2, EN 14605:2005, EN ISO 13982-1, EN 14126:2003, EN 13034:2005, EN 1149-5
Bestellcode
C6839921
C6839922
C6839923
C6839924
C6839925
Farbe Größe
Weiß M
Weiß L
Weiß XL
Weiß XXL
Weiß XXXL
Preis je Stück €
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
14
DuPontTM
Größen S
Reißverschlussabdeckung. Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Elastische Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel.
Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 800 J Anzüge sind Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien, Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern, z. B. Gebäudereinigung, Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten sowie allgemeine Wartungsarbeiten.
CAT III Type 3-B, 4-B, 5-B & 6-B, EN 1073-2, EN 13034:2005, EN 14605:2005, EN 14126:2003, EN ISO 13982-1, EN 1149-5
Tyvek® 800 J, Modell CHA5. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den bis XXXL. Robust und leicht; weniger als 300 g pro Anzug. Selbstklebende
Bestellcode
C6839926
C6839927
C6839928
C6839929
C6839930
C6839931
Farbe Größe
Weiß S
Weiß M
Weiß L
Weiß XL
Weiß XXL
Weiß XXXL
Preis je Stück €
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
Arbeitskleidung
1645
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
206951 206950 206949


































































































   1657   1658   1659   1660   1661