Page 1658 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1658
Einmalanzüge
DuPontTM Tyvek® Industry, Modell CCF5
DuPontTM Tyvek® Industry, Modell CCF5. Anzug mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen S bis XXXL. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich. Zwickel für noch besseren Sitz. Tyvek® Schutzanzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort.
CAT III Type 5⁄6, EN 1073, EN 1149-5, EN 1304:2005
Bestellcode
C6839903
C6839904
C6576784
C6839905
C6839906
C6839907
Farbe Größe
Weiß S
Weiß M
Weiß L
Weiß XL
Weiß XXL
Weiß XXXL
Preis je Stück €
4,05
4,05
4,05
4,05
4,05
4,05
DuPontTM Tyvek® Dual, Modell CHF5a
DuPontTM Tyvek® Dual, Modell CHF5a. Anzug mit Kapuze, Vorderseite aus Tyvek®, Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Weiß in den Größen S bis XXXL. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimale Passform. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich.
Tyvek® Dual kombiniert Tyvek® auf der Vorderseite mit einem Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort.
Tyvek® Dual eignet sich für folgende Einsatzgebiete: Brennen von Ziegeln und Keramik, Gießereien und Verhüttungsprozesse, Sprühlackieren oder Arbeiten mit Kompositwerkstoffen, Glasherstellung und Energieversorger.
CAT III Type 5⁄6, EN 1073, EN1149-5, EN 13034:2005
Bestellcode
C6839908
C6839909
C6839910
C6839911
C6839912
C6839913
Farbe Größe
Weiß S
Weiß M
Weiß L
Weiß XL
Weiß XXL
Weiß XXXL
Preis je Stück €
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23
14
DuPontTM Tyvek® Classic Xpert
DuPontTM Tyvek® Classic Xpert, Modell CHF5. Anzug mit Kapuze in den Größen S bis XXXL. Auch in Blau und Grün erhältlich. Robust und leicht; weniger als
180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet.
Typische Einsatzgebiete für Tyvek® Classic Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.
CAT III Type 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1149-5, EN 1073-2
Bestellcode
C6463064
C6463065
C6463066
C6463067
C6464406
C6753772
Farbe Größe
Weiß S
Weiß M
Weiß L
Weiß XL
Weiß XXL
Weiß XXXL
Preis je Stück €
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
1644
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
206948 206947 206946

