Page 164 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 164
Schraubendreher - Ratschen-Schraubendreher
FatMax® XtremeTM- Ratschenschraubendreher
Bit-Ratschenschraubendreher mit Pistolen- griff
Bithalter Schraubenziehergriff
Präzisionsmechanismus mit magnetisch-mechanischer Bitaufbewahrung. In drei Positionen verstellbare Ratsche mit Schnell-Löse-Mechanismus. Beinhaltet 10 Schraubendreherbits.
1⁄4” Bit-Ratschenschraubendreher mit Pistolengriff Griff: 3-Komponenten-Griff für komfortable Handhabung und minimalen Krafteinsatz
Per Knopfdruck
schwenkbarer Griff von Normalposition auf 30°, um eine höhere Kraftübertragung insbesondere in beengten Einsatzgebieten zu ermöglichen
Rastet automatisch auf 180° Normalposition ein
Mit integriertem Bit-Magazin im Griff, öffnet durch Knopfdruck
Sichere Aufbewahrung von 6 verschiedenen Bits in den Größen: PH-1, PH-2, PZ-1, PZ-2, Schlitz 4.5 und 5.5 Einfacher Bit-Wechsel dank magnetischem Schaft Geriffelte Schaft-Oberfläche zur einfachen Handhabung (schnelle Aktion)
Einfacher Richtungswechsel durch kurze Drehung des Umschaltrings links, rechts und fixiert
Anwendung:Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3
und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4 Ausführung:1/4“-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid- spin, chuck-all und single-hand-Funktion Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Bestellcode
C4199934
Preis je Stück €
23,24
Bestellcode
C4196365
Größe
1/4 in
Länge
119 mm
Preis je Stück €
25,17
Ratschenschraubendreher, kurze Ausfüh- rung
Ratschen-Bitschraubendreher mit LEDs
Bestellcode
C4123210
Hex Größe
1/4 in
Länge Schnittlänge
260 mm 135 mm
Preis je Stück €
23,87
1⁄4” Bit-Ratschenschraubendreher, kurze Ausführung Griff: 3-Komponenten-Griff mit texturierter Ausführung. kpakt für Zugang zu geschlossenen Räumen
Einfacher Bit-Wechsel dank magnetischem Schaft Einfacher Richtungswechsel durch kurze Drehung des Umschaltrings links, rechts und fixiert
1 1⁄4”-Ratschenschraubendreher mit Bithalter
Griff: 3-Komponenten-Griff für komfortable Handhabung und minimalen Krafteinsatz
Mit integriertem Bit-Magazin im Griff, öffnet durch Knopfdruck
1/4” magnetischer QuickRelease-Adapter
Bestellcode
C3425184
Hex Größe
1/4 in
Länge
95 mm
Schnittlänge
68 mm
Preis je Stück €
17,23
Bit-Ratschenschraubendreher, kurze Aus- führung mit T-Griff
Sichere Aufbewahrung von 6 verschiedenen Bits in den Größen: PH-1, PH-2, PZ-1, PZ-2, Schlitz 4.5 und 5.5 Einfacher Bit-Wechsel dank magnetischem Schaft Geriffelte Schaftoberfläche zur einfachen Handhabung beim schnellen Drehen
Einfacher Richtungswechsel durch kurze Drehung des Umschaltrings: vorwärts, rückwärts und neutral Langlebige LED-Leuchten im vorderen Gehäuse bieten Licht unter dunklen Arbeitsbedingungen
3 Batterien und 2 Leuchten. Batterie Typ AG-3, 4,5 V. Erfüllt die ROHS-Anforderungen
808050L-SP1: Ersatz-LED-Tafel + 3 Batterien (AG-3, 4,5 V)
Der Quick Release-Bithalter ist mit starkem Magnet ausgerüstet.
1⁄4” Bit-Ratschenschraubendreher, kurze Ausführung mit T-Griff
Griff: 3-Komponenten-Griff für komfortable Handhabung und minimalen Krafteinsatz
Einfacher Bit-Wechsel dank magnetischem Schaft Einfacher Richtungswechsel durch kurze Drehung des Umschaltrings links, rechts und fixiert
Bestellcode
C3425183
Hex Größe
1/4 in
Preis je Stück €
23,87
Bestellcode
C4971740
Länge
130 mm
Preis je Stück €
11,41
Hex Bestellcode Größe
C3425186 1/4 in
Länge
95 mm
Schnittlänge
68 mm
Preis je Stück €
17,04
150
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41377
9638
26930
8429
8430
8431
10877