Page 1657 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1657

Schritt 3: Bewertung der Toxizität des Gefahrstoffs
Kenntnis der Toxizität oder der Folgen einer langzeitigen Exposition gegenüber dem Gefahrstoff ist unerlässlich. Fragen Sie sich, ob ein Anzug, der gerade die Anforderungen eines bestimmten Typs erfüllt, wirklich ausreichenden Schutz bietet. So bietet ein Anzug, der einem höheren Schutztyp, z. B. Typ 3 oder 4, entspricht, möglicherweise eine viel geringere nach innen gerichtete Leckage, vor allem, wenn er zusätzlich abgeklebt wird. Er bietet damit eine viel höhere Barriere als einige Typ 5 Anzüge, die vielleicht gerade die Mindestanforderungen des Schutztyps erfüllen.
Schritt 4: Bestimmung der Leistungsanforderungen an Material und Nähte
Beachten Sie, dass Penetrations-Tests mit flüssigen Chemikalien lediglich 60 Sekunden dauern. Um zu bewerten, ob ein Material den Träger auch bei längerer Expositionsdauer schützt, überprüfen Sie die Permeationsdaten (Testdauer bis zu 8 Stunden).
Hinweis: Der DuPont Permeation Guide enthält eine ausführliche Erklärung und Beispiele für Permeationsdaten.
Nach der Bestimmung der Barriereleistung des Materials, stellen Sie sicher, dass auch die Nähte entsprechenden Tests unterzogen wurden und dieselbe Barriereleistung wie das Material bieten.
Schritt 5: Bestimmung der mechanischen Leistungsanforderungen
Eine hohe Barriereleistung ist nur dann effizient, wenn sie den Arbeitsbedingungen standhält und für die gesamte Dauer der Tätigkeit intakt bleibt. Zudem ist die Wahl der richtigen Größe ausschlaggebend, damit die gewünschte Schutzwirkung erreicht wird. Stellen Sie daher sicher, dass die erforderlichen Größen verfügbar sind und Anzüge weder zu klein noch zu groß sind.
Schritt 6: Überlegungen zum Tragekomfort
Ebenso wichtig wie die Schutzwirkung ist der Tragekomfort eines Schutzanzugs. Neben der angemessenen Schutzwirkung und den mechanischen Eigenschaften kann ein hoher Tragekomfort zur Zufriedenheit und Produktivität des Trägers beitragen. Dazu gehören Tragetests zufolge eine hohe Bewegungsfreiheit beim Bücken/Strecken, geringes Gewicht, ein angenehmes Gefühl auf der Haut sowie Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit der Schutzkleidung.
Schritt 7: Lieferantenauswahl
Schutz, Gebrauchseigenschaften und Tragekomfort sind Schlüsselkriterien, genau wie die Reputation eines Herstellers für gleichbleibend hohe Qualität. DuPont ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert, und die Produktion unserer Schutzanzüge und Materialien unterliegt strengsten statistischen Qualitätskontrollen, die weit über die Minimalanforderungen hinausgehen.
Schritt 8: Informieren Sie sich über die korrekte Verwendung des Produkts
Die Einsatzeinschränkungen können wertvolle Hinweise auf die korrekte Verwendung eines Produkts geben. Sie können zudem wichtige Fragestellungen aufwerfen, z. B. ob zusätzliches Abkleben erforderlich ist, ob Anforderungen bezüglich Erdung bestehen, wie die Barriereleistung unter hohen Temperaturen ist oder ob eine spezielle Reihenfolge beim Ausziehen zu beachten ist, die eine Schulung erfordert, um Kontaminationen zu vermeiden.
Schritt 9: Tragetest
Nachdem Sie sich für ein Produkt entschieden haben, empfiehlt es sich, den Schutzanzug im Einsatz zu testen. Tragetests sind ein wichtiger Bestandteil des Auswahlprozesses. DuPont bietet dafür ein spezielles Testprogramm – testen Sie uns!
Weitere Unterstützung: Maßgeschneiderte Analyse und Tests
DuPont bietet vielfältige Unterstützung bei der Risikoanalyse und Schutzkleidungsauswahl: Internetbasierende Werkzeuge, Unterstützung bei der Risikoanalyse vor Ort durch Spezialisten und Chemiker von DuPont Personal Protection sowie chemische Permeationstests für die bei Ihnen eingesetzten Chemikalien. Die Spezialisten von DuPont schulen auch Ihre Mitarbeiter im sicheren Umgang mit Schutzkleidung und vermitteln Informationen über die Produkteigenschaften, um die Akzeptanz zu fördern. Weitere Informationen: www.dpp-europe.com/technicalsupport.
DuPontTM SafeSPEC
Ab2013stehtDuPontTM SafeSPECauchKundeninEuropazurVerfügung.DuPontTM SafeSPECisteinleichtzubedienendes, interaktives Tool und enthält alle Informationen, die Sie zur Auswahl der für einen chemischen Gefahrstoff am besten geeigneten Schutzkleidung benötigen. Es bietet detaillierte Beschreibungen und Spezifikationen der Produkte und hilft Ihnen bei der Wahl des für Ihren Fall am besten geeigneten Anzugs. SafeSPEC finden Sie einfach unter www.safespec.dupont.de
Copyright © 2014 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval Logo, DuPontTM, The miracles of scienceTM and all products denoted with ® or TM are registered trademarks or trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. 03/2014


































































































   1655   1656   1657   1658   1659