Page 163 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 163
Schraubendreher - Steckgriffe | Schraubendreher - Ratschen-Schraubendreher
Tiefe Sechskant-Steckschlüssel lange Ausführung
72 Zahn Schraubendreher mit Ratsche
Kraftform Kompakt Kombi-Schrauber
Bestellcode
C5094112
C5094113
C5094114
C4356426
C5094115
C5094116
C5094117
C5094118
C5094119
C5094120
C5094121
C5094122
Schaftlänge / Wellenlänge
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Größe
4 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Preis je Stück €
12,00
12,00
14,50
14,50
14,50
15,50
15,50
16,00
16,00
17,50
17,50
17,50
• Mit 8 S2 25MML Bits - POZ1/POZ2/PH1/PH2/SL4/ SL6/3mm/4mm Torxbit - geliefert
• Grifflänge einschließlich Richtungssteuerung: 130mm • Klingenlänge: 110 mm
• Gesamtlänge: 240 mm
Eine neue Generation von Handwerkzeugen. Diese Serie wurde speziell für Mobilität, Flexibilität und Vielseitigkeit entwickelt und bietet maschinen- und handbetätigte Verschraubungsmöglichkeiten. Die hochwertige Velcro®-Falttasche zum Befestigen am Gürtel erleichtert das Tragen dieses Werkzeugs.
Inhalte: 889⁄4 R 1 x 1⁄4 in x100 - 800⁄1 Z 1 x 1,0x5,5x25 - 1 x 1,2x6,5x25 - 851⁄1 Z PH 1 x PH 1x25 - 1 x PH 2x25 - 855⁄1 Z PZ 1 x PZ 1x25 - 1 x PZ 2x25
Preis je Bestellcode Stück €
Bestellcode
C6817719
Kraftform Kompakt Kombi-Schrauber
Preis je Stück €
18,68
C4190465
Ratschenschraubendreher
1
49,84
Steckschlüssel mit Hohlschaft
Anwendung:Außensechskantschrauben Klinge:Rund Ausführung:Hohlschaft für überstehende Gewindestangen, nicromatt Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig TIPP:Die Hohlform ermöglicht das Festziehen oder Lösen von Schrauben an langen Bolzen sowie von festsitzenden Schrauben.
Die Wera Kompaktwerkzeuge sind für
Hand- und Maschinenverschraubungen geeignet. Oft entscheidet sich erst vor Ort, wie
geschraubt wird. Das Griff-Wechselklingen-System in kompakter Bauweise mit verschiedenen Klingenspitzen auf kleinstem Raum macht den Anwender mobil und flexibel.
Inhalte: 800⁄1 Z 1 x 1,0x5,5x25 - 1 x 1,2x6,5x25 - 851⁄1 Z PH 1 x PH 1x25 - 1 x PH 2x25 - 855⁄1 Z PZ 1 x PZ 1x25 - 1 x PZ 2x25
Preis je Bestellcode Stück €
C3447173 27,94
1⁄4” Bit-Ratschenschraubendreher mit Pistolegriff Griff: 3-Komponenten-Griff für komfortable Handhabung und minimalen Krafteinsatz
Mit integriertem Bit-Magazin im Griff, öffnet durch Knopfdruck
Bestellcode
C4191118
C4191119
C4191120
C4191121
C4191122
C4191123
C4191124
Größe
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
70 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Preis je Stück €
8,05
8,05
8,05
8,30
9,14
10,08
10,95
Sichere Aufbewahrung von 6 verschiedenen Bits in den Größen: PH-1, PH-2, PZ-1, PZ-2, Schlitz 4.5 und 5.5 Einfacher Bit-Wechsel dank magnetischem Schaft Geriffelte Schaft-Oberfläche zur einfachen Handhabung Einfacher Richtungswechsel durch kurze Drehung des Umschaltrings links, rechts und fixiert
Bestellcode
C1251587
Hex
Größe Länge Schnittlänge
1/4 in 255 mm 125 mm
Preis je Stück €
23,87
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
149
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10731 41060
10478
165018
8281
10488