Page 162 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 162
Schraubendreher - Sechskant | Schraubendreher - Steckgriffe
Sechskantschraubendreher
Premium Steckschlüssel-Schraubendreher
Feinbearbeitete Dose
Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-Molybdän- Stahl
Ausgefeiltes ergonomisches Design und Kunststoffmaterialien aus höchster Qualität für einen angenehmen Griff.
2 Komponenten Grifftechnologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Belastung
Griffe aus Bi-Komponenten PPE/PTE mit Aufhängelöchern für aufgeräumte Werkstätten
DIN 3125, ISO 2230
Ergo Schlitzschraubenzieher
Bestellcode
C4400088
C4400089
C4400090
C4400091
C4400092
C4400093
C4400094
C4400095
Größe
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Preis je Stück €
4,60
4,80
5,00
5,25
5,65
6,70
7,70
9,75
• •
•
• • •
Steckschlüssel mit Griff, der im Zuge des ERGOTM- Prozesses entwickelt wurde
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
Klinge: Mit langer Aufnahme. Hochleistungs- Stahllegierung. Verchromt und vollständig gehärtet
Sechskantschraubenzieher
1
Bestellcode
C6808007
C6808008
C6808009
C6808010
C6808011
C6808012
C6808013
C6808014
C6808015
C6808016
C6808017
C6808018
Größe
4mm x
5mm x
5,5mm
6mm x
7mm x
8mm x
9mm x
125mm
125mm
x 125mm
125mm
125mm
125mm
125mm
Preis je Stück €
5,42
5,42
5,42
5,42
6,25
6,33
6,54
6,65
7,48
7,72
7,94
8,05
Bestellcode
C1251952
C1251963
C1251953
C1251964
C1251954
C1251965
C1251955
C1251949
C1251956
C1251950
C1251957
C1251951
C1251958
C1251959
C3427963
C1251960
C1251961
C1251962
Schnittlänge
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
272 mm
125 mm
272 mm
125 mm
272 mm
247 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Größe
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Preis je Stück €
10,84
10,84
10,84
9,72
10,15
10,15
10,59
15,62
11,13
15,92
14,21
16,50
14,74
15,04
15,77
17,04
17,48
20,21
10mm x 125mm
11mm x 125mm
12mm x 125mm
13mm x 125mm
14mm x 125mm
Steckschlüssel
Schraubendreher, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Schraubendreher für Innensechskantschrauben,
mit Kugelkopf zum einfachen Einstecken in den Schraubenkopf aus verschiedenen Winkeln. Effizienter als herkömmliche Sechskantschraubendreher
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
Anwendung: Außensechskantschrauben Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Steckschlüssel für Außensechskantschrauben Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Bestellcode
C1252011
C1252012
C1252013
C1252014
C1252015
C1252016
C1252017
C1252018
Hex Größe Schnittlänge
Preis je Stück €
4,39
4,64
5,47
6,64
7,57
11,08
13,52
4,49
Bestellcode
C4191102
C4191103
C4191104
C4191105
C4191106
C4191107
C4191108
C4191109
C4191110
C4191111
C4191112
C4191113
C4191114
C4191115
C4191116
C4191117
Größe
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Preis je Stück €
9,65
9,65
9,65
9,65
10,02
10,02
10,62
11,24
14,37
14,83
15,20
15,89
18,32
18,95
20,43
24,29
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6
8 mm
10 mm
2,5 mm
100
100
100
100
125
150
150
100
148
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8883
41135
10723
161427
10474