Page 161 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 161
Schraubendreher - Sicherheits-Torx | Schraubendreher - Torx-Plus | Schraubendreher - Sechskant
Torx-beständige Schraubenzieher
Torx Plus IP Schraubenzieher
Innensechskantspitze Schraubenzieher
Anwendung: Innensechskantschrauben Klinge: Sechskant Ausführung: Sechskant-Kugelkopf, nicromatt, Black Point Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größen: SW 12,0; SW 1⁄2, Kraftform mit Abrollschutz, Weralit II, 1-komponentig
Schraubendreher, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Schraubendreher für Torx® und Torx® Schrauben mit Stift
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
Anwendung: Innen-TORX PLUS®-Schrauben Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Bestellcode
C3427964
C1251966
C3427965
C3427966
C3427967
C1251967
C3427968
C3427969
C3427970
C3427971
Schnittlänge
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Spitzengröße Torx (hervor- stehend)
TR-7
TR-8
TR-9
TR-10
TR-15
TR-20
TR-25
TR-27
TR-30
TR-40
Preis je Stück €
9,42
9,42
9,42
7,71
7,71
8,10
8,59
9,33
9,91
10,98
Bestellcode
C4191048
C4191049
C4191050
C4191051
C4191052
C4191053
C4191054
C4191055
C4191056
C4191057
C4191058
C4191059
Spitzengröße Torx (hervorste- hend)
5 IP
6 IP
7 IP
8 IP
9 IP
10 IP
15 IP
20 IP
25 IP
27 IP
30 IP
40 IP
Schaftlänge / Wellenlänge
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
Preis je Stück €
8,56
8,56
8,81
9,05
9,30
9,54
9,80
10,01
10,29
10,40
10,51
10,97
Bestellcode
C4190984
C4190985
C4190986
C4190987
C4190988
C4190989
C4190990
C4190991
Hex Größe
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Preis je Stück €
3,57
3,69
3,82
4,37
5,12
5,99
7,24
10,79
Innensechskant-Kugel Welle Phillips Schraubenzieher
1
Stiftschlüssel mit Griff, für Sicherheitss- chrauben Tamper Resistant Torx®
Anwendung: Innensechskantschrauben Klinge: Sechskant Ausführung: Sechskant-Kugelkopf, nicromatt, Black Point Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größen: SW 12,0; SW 1⁄2, Kraftform mit Abrollschutz, Weralit II, 1-komponentig
Bestellcode
C4400127
C4400120
C4400121
C4400122
C4400123
C4400124
C4400125
C4400126
Größe
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Preis je Stück €
7,70
8,00
8,40
8,85
9,15
9,60
9,95
10,90
Bestellcode
C2557842
C4190970
C4190971
C4190972
C4190973
C4190974
C4190975
C4190976
C4190977
C4190978
Hex Größe
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
60 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Preis je Stück €
4,78
4,78
4,78
4,85
5,38
6,69
8,05
11,70
14,90
17,53
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
147
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41139 8876
10615
10587 10591