Page 160 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 160
Schraubendreher - Torx | Schraubendreher - Sicherheits-Torx
Torxschraubenzieher
Schraubendreher, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Schraubendreher für Torx®-Schrauben
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
Torx-Schraubenzieher mit Haltefunktion
Sehr hochwertige Schraubendreher für schnelleres und einfacheres Arbeiten. Spezielle Stahlklingen verlängern deutlich die Lebensdauer. In engen Montage- und Demontagesituationen, zum Beispiel in Motorräumen, ist es nicht möglich, die Schraube mit der Hand
auf dem Schraubendreher sicher zu halten und die Schraube geht deshalb oft verloren. Das Ergebnis
sind lange Suchen oder der Verlust einer Schraube (und die damit verbundene Gefahr). Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge sind ideal, weil sie eine optimierte Geometrie des originellen TORX®- Profile aufweisen. Die aus dem Oberflächendruck zwischen der Werkzeugspitze und dem Schraubenprofil resultierenden Klemmwirkungen bedeuten, dass die Schraube sicher auf dem Werkzeug gehalten wird.
Premium Torx-Schraubenzieher
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-
Stahl Ergonomisches Design und Premium-Qualität Kunststoffmaterialien für einen angenehmen Griff 2-Komponenten-Griff-Technologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Belastung Alle
Griffe mit Loch zum Aufhängen für eine organisierte Werkstatt.
Bestellcode
C3428015
C2952813
C1252035
C1252036
C1252037
C1252038
C1252039
C1252040
C1252041
C1252042
C1252043
C1252044
C1252045
C3428022
Schnittlänge
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Spitzengröße Torx (hervor- stehend)
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
Preis je Stück €
6,01
6,01
6,01
6,01
6,10
6,10
6,25
6,25
6,35
6,88
7,47
8,40
9,23
9,91
Bestellcode
C4191032
C4191033
C4191034
C4191035
C4191036
C4191037
C4191038
C4191039
C4191040
C4191041
C4191042
C4191043
C4191044
Spitzengröße Torx (hervorste- hend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 20
TX 25
TX 25
TX 27
TX 27
TX 30
TX 30
TX 40
Schaftlänge / Wellenlänge
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
300 mm
100 mm
300 mm
115 mm
300 mm
115 mm
300 mm
130 mm
Preis je Stück €
6,69
6,69
6,69
6,92
7,03
11,00
7,41
11,42
8,18
11,81
8,58
12,00
9,62
Bestellcode
C5079117
C4968990
C4968991
C4968992
C4968993
C4968994
C4968995
C4968996
C4968997
C4968998
C4968999
C4969000
C5079118
Schnittlänge
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
130 mm
Preis je Punktgröße Stück €
T5 2,74
T6 3,55
T7 3,51
T8 3,51
T9 3,51
T10 3,51
T15 3,63
T20 3,69
T25 3,90
T27 4,26
T30 4,79
T40 5,10
T45 5,34
1
Stiftschlüssel mit Griff, für Torx®-Schrauben
Preis je Stück €
6,15
6,35
6,55
6,85
7,20
7,50
7,90
8,30
8,75
9,15
9,60
Torx-Resis Sicherheitsschraubenzieher
Anwendung: Innensechskantschrauben Klinge: Sechskant Ausführung: Sechskant-Kugelkopf, nicromatt, Black Point Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größen: SW 12,0; SW 1⁄2, Kraftform mit Abrollschutz, Weralit II, 1-komponentig
Bestellcode Größe
C4400106 T5
C4400107 T6
C4400108 T7
C4400109 T8
C4400110 T9
C4400111 T10
C4400112 T15
C4400113 T20
C4400114 T25
C4400115 T27
C4400116 T30
Bestellcode
C4191018
C4191019
C4191020
C4191021
C2557845
C4191022
C4191024
C4191023
C4191025
C4191026
C4191027
C4191028
C4191029
C4191030
Spitzengröße Torx (hervorste- hend)
TX 7
TX 8
TX 9
TX 9
TX 10
TX 10
TX 15
TX 15
TX 20
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Schaftlänge / Wellenlänge
60 mm
60 mm
60 mm
300 mm
80 mm
300 mm
300 mm
80 mm
100 mm
300 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
Preis je Stück €
8,11
8,11
8,11
10,94
8,11
10,94
11,33
8,45
8,56
11,33
9,09
9,86
10,41
11,70
C4400117
C4400118
T40 10,30
T45 11,90
146
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41137
8890
10612
10606 26902