Page 159 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 159
Schraubendreher - Pozidriv | Schraubendreher - Torx
Schraubendreher für Pozidriv®- und Supadriv®-Schrauben
Pozidriv-Schraubendreher (untersetzt)
Torx-Schraubendreher
Anwendung: Innensechskantschrauben Klinge: Sechskant Ausführung: Sechskant-Kugelkopf, nicromatt, Black Point Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größen: SW 12,0; SW 1⁄2, Kraftform mit Abrollschutz, Weralit II, 1-komponentig
Bestellcode
C4400130
C4400131
C3759955
C4400132
C4400133
Spitzengröße Schaftlänge / PZ Wellenlänge
0 160 mm
1 188 mm
2 219 mm
3 277 mm
4 327 mm
Preis je Stück €
4,60
5,95
7,40
10,40
13,40
Bestellcode
C4400129
C3759013
Schaftlänge / Wellenlänge
87 mm
87 mm
Spitzengröße PZ
1
2
Preis je Stück €
5,15
5,55
Spitzengröße Torx (hervorste- hend)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
Schaftlänge / Wellenlänge
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
130 mm
Preis je Stück €
6,12
6,12
6,06
6,06
6,06
6,06
6,29
6,39
6,74
7,41
7,82
8,73
10,37
Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Ausführung: 6-teilig im Fensterkarton + Rack
Premium Pozidriv-Stubbies/Vergaser- Schraubendreher
Premium Torx-Schraubenzieher
Bestellcode
C4191005
C4191006
C4191007
C4191008
C4191009
C4191010
C4191011
C4191012
C4191013
C4191014
C4191015
C4191016
C4191017
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-
Stahl Ergonomisches Design und Premium-Qualität Kunststoffmaterialien für einen angenehmen Griff 2-Komponenten-Griff-Technologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Belastung Alle
Griffe mit Loch zum Aufhängen für eine organisierte Werkstatt. DIN ISO 8764-1/2.
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-
Stahl Ergonomisches Design und Premium-Qualität Kunststoffmaterialien für einen angenehmen Griff 2-Komponenten-Griff-Technologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Belastung Alle
Griffe mit Loch zum Aufhängen für eine organisierte Werkstatt.
Preis je Stück €
2,63
2,82
Hoch belastbarer Torx-Meißelschrauber
2,74
3,55
1
Bestellcode
C4971755
C4971756
Schnittlänge
25 mm
25 mm
Punktgröße
PZ1
PZ2
Bestellcode
C5079117
C4968990
C4968991
C4968992
C4968993
C4968994
C4968995
C4968996
C4968997
C4968998
C4968999
C4969000
C5079118
Schnittlänge
Preis je Punktgröße Stück €
60 mm T5
60 mm T6
60 mm
60 mm
60 mm
T7 3,51
T8 3,51
T9 3,51
Stubby Pozidriv Schraubenzieher
80 mm T10
3,51
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
130 mm
T15 3,63
T20 3,69
T25 3,90
T27 4,26
T30 4,79
T40 5,10
T45 5,34
Spitzengröße Torx (hervorste- hend)
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Anwendung: Schlitzschrauben Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, Weralit II, 1-komponentig
Bestellcode
C4192823
C4192824
C4192825
C4192826
C4192827
C4192828
Schaftlänge / Wellenlänge
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Preis je Stück €
7,66
7,78
8,30
9,06
9,54
10,73
Bestellcode
C4191000
C4191001
C4191002
Spitzengröße Schaftlänge / PZ Wellenlänge
1 25 mm
2 25 mm
3 25 mm
Preis je Stück €
4,94
5,41
5,72
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
145
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10595 26942
41148
26902
41149
10779
10604