Page 158 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 158
Schraubendreher - Pozidriv
Innensechskant Welle Pozidrivs Schrauben- zieher
Premium Pozidriv-Schraubendreher
Pozidrive-Schraubenzieher
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-
Stahl Ergonomisches Design und Premium-Qualität Kunststoffmaterialien für einen angenehmen Griff 2-Komponenten-Griff-Technologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Belastung Alle
Griffe mit Loch zum Aufhängen für eine organisierte Werkstatt. DIN ISO 8764-1/2.
Anwendung: Schlitzschrauben Klinge: Sechskant, Schlüsselhilfe ab 0,8 x 4,5 Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Schraubendreher, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung. Verchromt
und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
ISO 8764
Sechskantschaft und -ansatz zur Drehunterstützung mit Schraubenschlüssel
Bestellcode
C4968985
C4968986
C4968987
C5079116
C4968988
Schnittlänge
60mm
80 mm
100mm
125mm
150 mm
Punktgröße
PZ0
PZ1
PZ2
PZ2
PZ3
Preis je Stück €
3,23
4,02
4,92
3,79
6,45
Bestellcode
C3447097
C4191003
C4191004
C3447099
Spitzengröße PZ
0
1
2
3
Schaftlänge / Wellenlänge
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Preis je Stück €
7,49
8,33
11,70
17,00
Spitzen- größe PZ
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
Preis je Stück €
6,35
7,37
7,37
6,40
11,57
8,50
7,71
9,52
14,79
11,33
14,99
18,70
18,70
Posidriv Lasertip Schraubenzieher
Hoch belastbarer Pozidriv Meißelschrauber
Bestellcode
C1252019
C1252021
C3880855
C3428009
C3428013
C1252022
C2550419
C1252024
C3428014
C1252025
C3428011
C3428012
C1252029
Schnittlänge
60 mm
75 mm
25 mm
75 mm
100 mm
200 mm
25 mm
100 mm
125 mm
200 mm
150 mm
200 mm
200 mm
1
FatMax®-Schraubendreher – Pozidriv
Anwendung: Schlitzschrauben Klinge: Sechskant, Schlüsselhilfe ab 0,8 x 4,5 Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Ausführung: 6-teilig im Fensterkarton + Rack
Bestellcode
C4190992
C3447101
C4190993
C4190994
C3447103
C4190995
C4190996
C4190997
C4190998
C4190999
Spitzengröße Schaftlänge / PZ Wellenlänge
0 60 mm
1 80 mm
1 200 mm
1 300 mm
2 100 mm
2 200 mm
2 250 mm
2 300 mm
3 150 mm
4 200 mm
Preis je Stück €
6,62
7,63
8,94
9,43
10,51
12,29
12,38
12,72
14,58
19,08
Bestellcode
C3447084
C3447085
C3447086
C3447087
Spitzengröße PZ
1
2
3
4
Schaftlänge / Wellenlänge
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Preis je Stück €
8,73
12,35
17,81
24,81
Großer Durchmesser, Griff aus zwei Materialien
für exzellentes Drehmoment. Für eine höhere Festigkeit ist der Griff direkt an die Klinge gegossen. Chromvanadium-Klingen und farbcodierte Enden für schnellere Identifizierung.
Bestellcode
C4120732
C4120733
C4120735
C4120667
Schnittlänge
75 mm
100 mm
125 mm
250 mm
Preis je Stück €
3,44
4,24
4,36
5,88
144
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10594
26890
10776
10601
9617
8878