Page 157 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 157
Schraubendreher - Kreuzschlitz-Schraubendreher
FatMax®-Schraubendreher – Phillips
Premium Phillips-Stubbies/Vergaser-Schraubendreher
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-Stahl Ergonomisches Design und Premium-Qualität Kunststoffmaterialien für einen angenehmen Griff 2-Komponenten-Griff-Technologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Belastung Alle Griffe mit Loch zum Aufhängen für eine organisierte Werkstatt. DIN ISO 8764-1/2.
Großer Durchmesser, Griff aus zwei Materialien für exzellentes Drehmoment. Für eine höhere Festigkeit ist der Griff direkt an die Klinge gegossen. Chromvanadium- Klingen und farbcodierte Enden für schnellere Identifizierung.
Bestellcode
C4971754
C5079114
Schnittlänge Punktgröße
25 mm PH1
25mm PH2
Preis je Stück €
2,63
3,79
Bestellcode
C4120725
C4120726
C4120728
C4120729
Schnittlänge
75 mm
100 mm
125 mm
250 mm
Preis je Spitzengröße PH Stück €
0 3,36
1 4,16
2 4,36
2 6,08
Stubby Phillips Schraubenzieher
Schraubendreher für Phillips(R)-Schrauben
Anwendung: Schlitzschrauben Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, Weralit II, 1-komponentig
Bestellcode
C4190969
C4190968
C4190967
Spitzengröße PH
0
2
1
Schaftlänge / Wellen- länge
Preis je 1 Stück €
5,06
4,79
4,29
25 mm
25 mm
25 mm
Kreuzschlitzschraubendreher (untersetzt)
Bestellcode
C5094102
C5094103
C4291581
C5094104
C5094105
C5094106
C5094107
C5094108
Gesamtlänge
160 mm
200 mm
188 mm
228 mm
219 mm
269 mm
277 mm
327 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
60 mm
100 mm
80 mm
120 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Spitzengröße PH
0
0
1
1
2
2
3
4
Preis je Stück €
4,00
4,30
5,35
5,75
6,60
7,20
9,75
12,40
Bestellcode
C5094109
C5094110
Gesamtlänge
87 mm
87 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
30 mm
30 mm
Spitzengröße PH
1
2
Preis je Stück €
5,15
5,55
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
143
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41128
9618
41129
10584
26717