Page 156 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 156
Schraubendreher - Kreuzschlitz-Schraubendreher
Innensechskant Welle Phillips Schrauben- zieher
Hoch belastbarer Meißelschrauber mit 1⁄4” Schrauber
Premium Phillips-Schraubendreher
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-
Stahl Ergonomisches Design und Premium-Qualität Kunststoffmaterialien für einen angenehmen Griff 2-Komponenten-Griff-Technologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Belastung Alle
Griffe mit Loch zum Aufhängen für eine organisierte Werkstatt. DIN ISO 8764-1/2.
Anwendung: Schlitzschrauben Klinge: Sechskant, Schlüsselhilfe ab 0,8 x 4,5 Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Anwendung: Schlitzschrauben Klinge: Durchgehend Sechskant, Schlagkappe mit integriertem
Innenvierkant zur Aufnahme von 1⁄4”-Klingen für höhere Kraftübertragung, Schlüsselhilfe Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze Griff: Kraftform, mit Abrollschutz, mehrkomponentig.
Bestellcode
C5079112
C4968979
C5079113
C4968980
C5079115
C4968981
C4968881
C4968983
Schnittlänge
60mm
80mm
80mm
100 mm
100mm
125 mm
150 mm
200 mm
Punktgröße
PH0
PH0
PH1
PH1
PH2
PH2
PH3
PH4
Preis je Stück €
2,35
3,23
2,88
4,02
3,72
4,65
6,45
8,07
Bestellcode
C3447089
C3447090
C3447091
C3447092
Spitzengröße Schaftlänge / PH Wellenlänge
0 60 mm
1 80 mm
2 100 mm
3 150 mm
Preis je Stück €
6,18
6,87
9,62
14,17
Bestellcode
C4192589
C4192590
Spitzengröße Schaftlänge / PH Wellenlänge
1 90 mm
2 113 mm
Preis je Stück €
9,17
12,99
Schraubendreher – Phillips
Hoch belastbarer Phillips Meißelschrauber
Phillips Lasertip Schraubenzieher
1
Schraubendreher, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Schraubendreher für Phillips-Kopfschrauben
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung. Verchromt
und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
ISO 8764/DIN 5260
Sechskantschaft und -ansatz zur Drehunterstützung mit Schraubenschlüssel
Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Ausführung: 6-teilig im Fensterkarton + Rack
Anwendung: Schlitzschrauben Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größen: 2,0 x 12,0; 2,5 x 14,0 Kraftform mit Abrollschutz, Weralit II, 1-komponentig
Bestellcode
C2697505
C3447081
C3447082
C3447083
Spitzengröße PH
1
2
3
4
Schaftlänge / Wellenlänge
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Preis je Stück €
7,61
10,81
15,86
23,05
Bestellcode
C4190956
C4190957
C4190958
C4190959
C4190960
C4190961
C4190962
C4190963
C4190964
C4190965
C4190966
Spitzengröße Schaftlänge / PH Wellenlänge
0 60 mm
0 100 mm
1 80 mm
1 200 mm
1 300 mm
2 100 mm
2 150 mm
2 200 mm
2 300 mm
3 150 mm
4 200 mm
Preis je Stück €
5,31
5,58
6,55
7,53
8,53
9,14
10,13
11,23
12,33
11,81
14,75
Bestellcode
C1251999
C3427998
C1252002
C3428004
C3427999
C1252001
C1252004
C3428005
C1252005
C3428002
C3428003
Schnit- tlänge
60 mm
25 mm
75 mm
100 mm
200 mm
25 mm
100 mm
125 mm
200 mm
150 mm
200 mm
Spitzen- größe PH
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
Größe
0mm
1mm
1mm
1mm
1mm
2mm
2mm
2mm
2mm
Preis je Stück €
5,18
5,76
6,64
9,42
7,47
6,64
8,89
12,01
10,89
14,35
17,92
142
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10581
26716
10773
10586
8877
10775