Page 155 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 155
Schraubendreher - Schlitz
Premium Kurz-Schraubendreher mit aufgeweiteter Spitze
Schraubendreher für Schlitzschrauben, extrakurze Klinge
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-Stahl Ergonomisches Design und Premium-Qualität Kunststoffmaterialien für einen angenehmen Griff 2-Komponenten-Griff-Technologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Belastung Alle Griffe mit Loch zum Aufhängen für eine organisierte Werkstatt. DIN ISO 2380-1/2.
Bestellcode
C5094100
C5094101
Spitzengröße Axb
0.8 x 4 mm
1.2 x 6.5 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
30 mm
30 mm
Preis je Stück €
5,15
5,55
Bestellcode Schnittlänge
C4971751 25 mm
Stubby Schlitz-Schraubenzieher
Spitzengröße Axb
5,5 x 1,0 mm
Preis je Stück €
2,73
Spannungsprüfer
Taschenartiger Neon-Schraubendreher, Spannungsbereich 100-250 V. Spitzmasse 0.5 x 3.0mm.
VDE DIN 0680 / 06; UNE 5768016
Bestellcode Länge
C4971602 139 mm
C4971603 178 mm
Spannungsprüfer
Spitzengröße Axb
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,5 mm
Preis je Stück €
2,81
3,08
Anwendung: Schlitzschrauben Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, Weralit II, 1-komponentig
Bestellcode
C4190940
C4190941
C4190942
C4190943
C4190944
Spitzendicke
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
Spitzenbreite
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
3,80
4,23
4,29
4,58
4,94
DrErgo Schlitzschraubenzieher
1
Anwendung: Spannungsprüfer Norm: DIN 57680⁄6 und VDE 0680⁄6, für 150-250 Volt
Bestellcode Spitzendicke
C4190881 0,5 mm
Spannungsprüfer
Spitzenbreite
3 mm
Schaftlänge / Preis je Wellenlänge Stück €
70 mm 7,55
Schraubendreher, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde Schraubendreher für Schlitzschrauben, kurze Ausführung für Arbeiten an beengten Stellen
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
ISO 2380/DIN 5264
Spannungsprüfer 150 - 250 V
Griff: klartransparenter Kunststoffgriff, schlagfest
Klinge: hochwertiger Stahl. Vernickelte Klinge. Kunststoffschutz bis zur Spitze Gemäß DIN VDE 0680/6, GS-geprüft
806-1-3; Auto-Tester 6 - 24 V
Bestellcode
C1251992
C1251993
C1251994
C1251995
C1251996
C1251997
C3427995
Schnittlänge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
45 mm
45 mm
Größe
3,5 mm
4,0 mm
5,5 mm
6,5 mm
8,0 mm
5,5 mm
6,5 mm
Preis je Stück €
4,30
4,64
5,08
5,86
6,44
5,76
6,74
Bestellcode
C3425154
C3999306
Länge
65 mm
100 mm
Schnittlänge
65 mm
100 mm
Spitzenbreite
3 mm
3,5 mm
Preis je Stück €
2,88
3,81
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
141
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8272
10576 26715
8264
10767
26551 41125