Page 154 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 154
Schraubendreher - Schlitz
Hoch belastbarer Schlitz-Meißelschrauber mit 1⁄4” Schrauber
FatMax®-Schraubendreher – Schlitz
Anwendung: Schlitzschrauben Klinge: Durchgehend Sechskant, Schlagkappe mit integriertem Innenvierkant zur Aufnahme von 1⁄4”-Klingen für höhere Kraftübertragung, Schlüsselhilfe Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze Griff: Kraftform, mit Abrollschutz, mehrkomponentig.
Großer Durchmesser, Griff aus zwei Materialien für exzellentes Drehmoment. Für eine höhere Festigkeit ist der Griff direkt an die Klinge gegossen. Chromvanadium-Klingen und farbcodierte Enden für schnellere Identifizierung.
Bestellcode
C4192610
C4192611
C4192612
Spitzendicke Spitzenbreite
0,8 mm 4,5 mm
1 mm 5,5 mm
1,2 mm 7 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
100 mm
103 mm
138 mm
Preis je Stück €
8,33
10,97
13,43
Bestellcode
C4120711
C2557145
C4120721
Muster
Slotted - parallel
Slotted - parallel
Slotted - flared
Schnittlänge
100 mm
100 mm
200 mm
Zahnkopftyp
Parallel
Parallel
10 mm
Preis je Stück €
***
***
8,16
Ergo Schlitzschraubenzieher
Schlitzschraubendreher mit geweiteter Spitze
Schraubendreher, der im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde Schraubendreher für Schlitzschrauben
Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung
Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
1 ISO 2380/DIN 5264
Sechskantschaft und -ansatz zur Drehunterstützung mit Schraubenschlüssel
Preis je Stück €
3,08
3,52
3,61
3,95
4,49
3,42
3,95
4,30
5,57
8,01
8,10
9,23
12,25
14,35
13,91
16,21
16,65
17,77
22,70
28,61
Bestellcode
C3759027
C4400042
C4400043
C5094085
C5094086
C5094087
C5094088
C5094089
C5094090
C5094091
C5094092
C5094093
C3905721
C5094094
C5094095
C5094096
C5094097
C5094098
C5094099
Spitzengröße Axb
0.4 x 2.5 mm
0.4 x 2.5 mm
0.5 x 3 mm
0.5 x 3 mm
0.6 x 3.5 mm
0.6 x 3.5 mm
0.8 x 4 mm
0.8 x 4 mm
0.8 x 4 mm
1 x 5.5 mm
1 x 5.5 mm
1 x 5.5 mm
1.2 x 6.5 mm
1.2 x 6.5 mm
1.2 x 6.5 mm
1.2 x 8 mm
1.2 x 8 mm
1.6 x 10 mm
2 x 12 mm
Schaftlänge / Wellen- länge
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
100 mm
125 mm
150 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
Preis je Stück €
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,70
4,90
5,00
5,35
5,45
6,10
6,60
6,80
7,00
8,50
9,05
10,90
12,90
Bestellcode
C1251968
C1251970
C1251971
C1251972
C1251973
C1251980
C1251981
C1251983
C1251985
C3427982
C1251987
C3427983
C3427980
C3427981
C1251979
C1251991
C1252031
C1252032
C1252033
C1252034
Länge
Schnittlänge
60 mm
60 mm
75 mm
75 mm
100 mm
75 mm
125 mm
125 mm
175 mm
150 mm
200 mm
150 mm
125 mm
150 mm
125 mm
175 mm
175 mm
175 mm
200 mm
200 mm
Größe
2,5 mm
3,0 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
24 in
140
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10475
10772
41124
9626