Page 153 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 153
Schraubendreher - Schlitz
VSM-Schraubenzieher
Innensechskant Welle Schlitz-Schraubenzieher
Anwendung: Schlitzschrauben Klinge: Rund, Größen 6-7 mit Vierkantansatz Ausführung: Black Point Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Anwendung: Schlitzschrauben Klinge: Sechskant, Schlüsselhilfe ab 0,8 x 4,5 Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Bestellcode
C4190947
C4190948
C4190949
C4190950
C4190951
C4190952
C4190953
C4190954
C4190955
Größe Spitzendicke
0 0,3 mm
0 0,4 mm
1 0,5 mm
2 0,6 mm
3 0,8 mm
4 1mm
5 1,2 mm
6 1,6 mm
7 2mm
Spitzenbreite
2 mm
2,5 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
Preis je Stück €
4,91
5,07
6,04
6,66
7,34
8,80
11,68
14,37
17,30
Bestellcode
C4190912
C4190913
C4190914
C4190915
C4190916
C4190917
C3447116
C3447115
Spitzendicke
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
Spitzenbreite
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
75 mm
90 mm
90 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Preis je Stück €
4,79
5,93
6,65
8,50
9,80
12,81
14,02
15,11
Vierkant Welle Schlitz-Schraubenzieher
Hoch belastbarer Schlitz-Meißelschrauber
1
Anwendung:Schlitzschrauben Klinge:Vierkant als Schlüsselhilfe Ausführung:Nicromatt, Black Point Spitze Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größen: 2,0 x 12,0 x 250; 2,5 x 14,0 x 225, Kraftform mit Abrollschutz, Weralit II, 1-komponentig
Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Ausführung: 6-teilig im Fensterkarton + Rack
Bestellcode
C4191088
C4191089
C4191090
C4191091
C4191092
C4191093
C4191094
C4191095
C4191096
C4191097
C4191098
Spitzendicke
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
Spitzenbreite
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
60 mm
175 mm
200 mm
600 mm
200 mm
250 mm
225 mm
Preis je Stück €
6,62
8,60
11,17
15,95
11,81
17,53
20,08
42,15
24,14
24,25
30,18
Bestellcode
C3447133
C3447134
C3447135
C3447136
C3447069
C2557839
C3447070
C3447137
Spitzendicke
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
2,5 mm
Spitzenbreite
3,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Preis je Stück €
6,31
6,97
9,11
11,23
14,90
18,86
22,61
32,06
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
139
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10717 10579
10771 10574