Page 152 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 152
Schraubendreher - Schlitz
Schlitz-Schraubendreher
Lasertip Schlitz-Schraubenzieher
Anwendung: Schlitzschrauben Klinge: Sechskant, Schlüsselhilfe ab 0,8 x 4,5 Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-Stahl Ergonomisches Design und Premium-Qualität Kunststoffmaterialien für einen angenehmen Griff 2-Komponenten-Griff-Technologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Belastung Alle Griffe mit Loch zum Aufhängen für eine organisierte Werkstatt. DIN ISO 2380-1/2.
Bestellcode
C4190918
C4190919
C4190920
C4190921
C4190922
C4190923
C4190924
C4190925
C4190926
C3447110
C4190927
C4190928
C4190929
C3447112
C4190930
C4190931
C4190932
C4190933
Spitzendicke
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
Spitzenbreite
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
60 mm
60 mm
75 mm
80 mm
150 mm
200 mm
100 mm
125 mm
200 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
125 mm
150 mm
200 mm
300 mm
100 mm
Preis je Stück €
3,15
3,15
3,62
3,77
5,08
5,99
4,16
4,70
6,58
4,81
5,96
7,45
9,16
7,39
8,03
8,66
10,31
8,03
Bestellcode
C5079104
C5079105
C5079108
C5079109
C5079106
C5079110
C5079111
Schnittlänge
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
Spitzengröße Axb
3,0 x 0,5 mm
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,6 mm
4,0 x 0,8 mm
4,0 x 0,8 mm
5,5 x 1,0 mm
5,5 x 1,0 mm
Preis je Stück €
2,56
2,63
2,72
3,05
3,16
3,68
3,78
Premium Ingenieur-Schlitz-Schraubendreher
1
Flarred Lasertip Schlitz-Schraubenzieher
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-Stahl Ergonomisches Design und Premium-Qualität Kunststoffmaterialien für einen angenehmen Griff 2-Komponenten-Griff-Technologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Belastung Alle Griffe mit Loch zum Aufhängen für eine organisierte Werkstatt. DIN ISO 2380-1/2.
Bestellcode
C4971748
C4968882
C4968975
C4971750
C4968976
C4968977
Schnittlänge
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Spitzengröße Axb
6,5 x 1,2 mm
6,5 x 1,2 mm
8,0 x 1,2 mm
8,0 x 1,2 mm
10,0 x 1,6 mm
12,0 x 2,0 mm
Preis je Stück €
3,98
4,08
6,15
5,23
7,10
9,16
Anwendung: Schlitzschrauben Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größen: 2,0 x 12,0; 2,5 x 14,0 Kraftform mit Abrollschutz, Weralit II, 1-komponentig
Bestellcode
C4190902
C4190903
C4190904
C4190905
C4190906
C4190907
C4190908
C4190909
C4190910
C4190911
Spitzendicke
0,8 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
Spitzenbreite
5 mm
6 mm
6 mm
6,5 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
150 mm
175 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Preis je Stück €
6,58
9,41
10,20
10,79
10,85
11,42
11,81
12,07
15,95
20,12
138
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
26713 33913
10568
10575