Page 151 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 151
Drehmomentwerkzeuge - Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-anzeigender Vor-Satz Torx
Drehmoment-anzeigender Vor-Satz Torx Plus IP
Wera Drehmoment-Indikatoren wurden im Werk auf Werte voreingestellt, die von
den führenden Herstellern für Hartmetallwerkzeuge empfohlen werden. Diese Anzugswerte beziehen sich speziell auf die Größe der TORX®, TORX PLUS® oder der Innensechskantschraube. Drehmoment-Indikatoren sorgen für eine sichere und einfache Lockerung von Schraubenverbindungen. Genauigkeit : ± 10%. Schaftlänge: 65,0 mm.
Wera Drehmoment-Indikatoren wurden im Werk auf Werte voreingestellt, die von den führenden Herstellern für Hartmetallwerkzeuge empfohlen werden. Diese Anzugswerte beziehen sich speziell auf die Größe der TORX®, TORX PLUS® oder der Innensechskantschraube. Drehmoment-Indikatoren sorgen für eine sichere und einfache Lockerung von Schraubenverbindungen. Genauigkeit : ± 10 %. Schaftlänge: 65,0 mm
Bestellcode
C4190894
C4190895
C4190896
C4190897
C4190898
C4190899
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
T6
T7
T8
T9
TX 10
TX 15
Drehkrafteinstellung
0,6
0,9
1,2
1,4
2
3
Preis je Stück €
34,31
34,67
35,19
37,42
38,51
41,06
Bestellcode
C4190886
C4190887
C4190888
C4190889
C4190890
C4190891
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
6 IP
7 IP
8 IP
9 IP
10 IP
15 IP
Preis je Drehkrafteinstellung Stück €
0,6 36,02
0,9 36,34
1,2 36,65
1,4 39,08
2 40,52
3 42,91
Drehmoment-anzeigender Satz Vor-Satz Torx
Drehmoment-anzeigender Satz Vor-Satz Torx Plus IP
Inhaltsumfang: 300 IP 1 x 6 IPx65 - 1 x 7 IPx65 - 1 x 8 IPx65 - 1 x 9 IPx65 - 1 x 10 IPx65 - 1 x 15 IPx65
Wera Drehmoment-Indikatoren wurden im Werk auf Werte voreingestellt, die von den führenden Herstellern für Hartmetallwerkzeuge empfohlen werden. Diese Anzugswerte beziehen sich speziell auf die Größe der TORX®, TORX PLUS® oder der Innensechskantschraube. Drehmoment-Indikatoren sorgen für eine sichere und einfache Lockerung von Schraubenverbindungen. Genauigkeit : ± 10%
1
Inhaltsumfang: 300 TX 1 x TX 6x65 - 1 x TX 7x65 - 1 x TX 8x65 - 1 x TX 9x65 - 1 x TX 10x65 - 1 x TX 15x65
Wera Drehmoment-Indikatoren wurden im Werk auf Werte voreingestellt, die von den führenden Herstellern für Hartmetallwerkzeuge empfohlen werden. Diese Anzugswerte beziehen sich speziell auf die Größe der TORX®, TORX PLUS® oder der Innensechskantschraube. Drehmoment-Indikatoren sorgen für eine sichere und einfache Lockerung von Schraubenverbindungen. Genauigkeit : ± 10%
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Stück €
C4190901 6 197,46
Bestellcode
C4190893
Preis je Inhaltsmenge Stück €
6 208,19
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
137
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11062 11055
11061
11052