Page 150 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 150
Drehmomentwerkzeuge - Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Anwendung:Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4 Ausführung:Rapidaptor- Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion Präzision:± 6 % (EN ISO 6789). Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Mit Klicksignal Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Bestellcode
C4196474
C4196475
Drehmomentrange (Nm)
0,3 - 1,2
1,2 - 3
Preis je Stück €
79,13
79,13
Drehmoment-Schraubenzieher
Anwendung:Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4 Ausführung:Rapidaptor- Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion Präzision:± 6 % (EN ISO 6789). Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Mit Klicksignal Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Bestellcode
C4196482
C4196483
Größe
1/4 in
1/4 in
Drehmomentrange (Nm)
3 - 6
4 - 8,8
Preis je Stück €
113,81
118,20
1
Drehmoment-anzeigender Vor-Satz Hex
Wera Drehmoment-Indikatoren wurden im Werk auf Werte voreingestellt, die von den führenden Herstellern für Hartmetallwerkzeuge empfohlen werden. Diese Anzugswerte beziehen sich speziell auf die Größe der TORX®, TORX PLUS® oder der Innensechskantschraube. Drehmoment-Indikatoren sorgen für eine sichere und einfache Lockerung von Schraubenverbindungen. Genauigkeit : ± 10%. Schaftlänge: 65,0 mm.
Bestellcode
C4190882
C4190883
C4190884
Hex Größe Drehkrafteinstellung
2 mm 2
2,5 mm 2
3 mm 3
Preis je Stück €
37,42
38,51
41,06
136
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
11060 11043 11036