Page 149 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 149
Drehmomentwerkzeuge - Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher SP
Drehmoment-Schraubendreher S
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich 10 cNm bis 500 cNm
• Für Test- und Installationsarbeiten in der elektrischen und elektronischen Hardware-Industrie, Instrumentenbau-Industrie, industriellen Fertigung oder Qualitätskontrolle
Eigenschaften:
• Anzeigeskala für Drehmoment und Test des Schraubendrehers - mit Doppelskala (cNm / ozf · Zoll / lbf · Zoll)
• Mit 1⁄4 Zoll Innensechskant-Bithalter für die Verwendung mit Innensechskant-Bits nach DIN 3126 - C 6.3
• Mit Adapter auch für 1⁄4 Zoll Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 geeignet
• Anzeigegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
• Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normen
• Für den kontrollierten Anzug in beide Drehrichtungen
• Mit Schleppzeigerfunktion
• Zum Einrasten von Maximalwerten / Maximalwertanzeige
• 4 Modelle für den Bereich 10 cNm bis 500 cNm
• Leichte Konstruktion dank eloxierter Aluminiumgriffe
• EPA-konform (Electrostatic Protected Area), für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Lieferumfang:
• Drehmoment-Schraubendreher Typ 758
• 1⁄4 Zoll Steckschlüssel/Sechskant-Adapter (Nr. 757-20)
• Modelle 758-25/-50 mit zusätzlicher verschiebbarer T-Stange für noch bessere Benutzerfreundlichkeit
• Prüfzertifikat der Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789
• in stabilem Pappkarton geliefert
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich 20 cNm bis 9 Nm
• Kontrolliertes Hochgeschwindigkeitsanziehen ermöglicht Serienproduktion
• Elektrische und elektronische Hardware-Industrie, Instrumentenbau-Industrie,
industrielle Fertigung oder Qualitätskontrolle
Eigenschaften:
• Einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher mit Skala
• Mit 1⁄4 Zoll Innensechskant-Bithalter für die Verwendung mit Innensechskant-Bits
nach DIN 3126 - C 6.3
• Mit Adapter auch für 1⁄4 Zoll Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 geeignet
• Genauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
• Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normen
• Präzisions-Rundkupplung und Schaft für einen kontrollierten Anzug in beide
Drehrichtungen
• Präzisionsmechanismus gleitet sehr deutlich durch, wenn das eingestellte
Anzugsmoment erreicht ist.
• Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
• Einrasten des Wertes am Einstellknopf
• 3 Modelle für den Bereich 20 cNm bis 9 Nm
• Mikrometerskaleneinteilung: 1 cNm / 0,1 Nm
• Leichte Konstruktion dank eloxierter Aluminiumgriffe
Lieferumfang:
• Drehmoment-Schraubendreher Typ 757 1 • 1⁄4 Zoll Steckschlüssel/Sechskant-Adapter (Nr. 757-20)
• Modelle 757-06/-09 mit zusätzlicher verschiebbarer T-Stange für noch bessere Benutzerfreundlichkeit
• Prüfzertifikat der Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789
• in stabilem Pappkarton geliefert
Bestellcode
C2701757
C2701758
C2701759
C2701760
Antriebsvierkant
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Drehmomentbereich cNm
10-50 cN·m
20-100 cN·m
50-250 cN·m
100-500 cN·m
Preis je Stück €
240,15
240,15
257,63
257,63
Bestellcode
C2701754
C2701755
C2701756
Antriebsvier- kant
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Drehmomentbereich cNm
20-120 cN·m
Drehmomentrange (Nm)
1-6 N·m
4-9 N·m
Preis je Stück €
240,15
256,35
256,35
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
135
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199169
199168