Page 148 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 148
Drehmomentwerkzeuge - Drehmoment-Schraubendreher
Schraubendreher 1/4” Innensechskant
Drehmoment-Schraubendreher FS
Genauigkeit übertrifft ISO 6789: 2008 Bestimmungen. Einfache Drehmoment- Einstellmöglichkeiten mit einfach zu lesender Mikrometer-Skala. Ergonomisches 2-Komponenten-Griff-Design.
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich 0,04 bis 13,6 N • Serienherstellung mit konstantem Anzugsmoment
• Elektroindustrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung Eigenschaften:
• Voreingestellter Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala
• Mit 1⁄4 Zoll Innensechskant-Bithalter für die Verwendung mit Innensechskant-Bits nach DIN 3126 - C 6.3
• Mit Adapter auch für 1⁄4 Zoll Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 geeignet
• Genauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
• Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normen
• Präzisions-Rundkupplung und Schaft für einen kontrollierten Anzug in beide Drehrichtungen
• Präzisionsmechanismus gleitet sehr deutlich durch, wenn das eingestellte Anzugsmoment erreicht ist.
• Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
• Leichte Konstruktion dank eloxierter Aluminiumgriffe
• Die Voreinstellung kann im Werk oder durch den Benutzer mit geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden.
• Bei Bestellung geben Sie bitte das gewünschte Anzugsmoment in Nm an – wenn eine feste Werkseinstellung gewünscht ist (Preis auf Anfrage).
Lieferumfang:
• Drehmoment-Schraubendreher Typ 755
• 1⁄4 Zoll Steckschlüssel/Sechskant-Adapter (Nr. 757-20)
• Modell 755-05 mit zusätzlicher abnehmbarer T-Stange für noch bessere Benutzerfreundlichkeit
• Prüfzertifikat der Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789
• in stabilem Pappkarton geliefert
Bestellcode
C5049932
C5049933
C5049934
Drehmomentrange (Nm) Genauigkeit
0,3-3,0 +/- 4%
0,3-1,5 +/- 4%
1,2-6,0 +/- 4%
Gesamtlänge
155 mm
155 mm
155 mm
Preis je Stück €
114,34
114,34
114,34
Rutschmoment-Schraubendreher, nicht abgestuft
1
Bestellcode
C2701818
C2701819
C2701820
C2701821
C2701822
Antriebsvierkant
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Drehmomentbereich cNm
4-22 cN·m
4-22 cN·m
14-135 cN·m
50-400 cN·m
2,5-13,6 N·m
Preis je Stück €
153,45
149,70
123,83
129,15
158,18
Bestellcode
C4400959
C4400960
C4400961
Drehmomentrange (Nm)
0,3 - 1,5 Nm
0,6 - 3 Nm
1,2 - 6 Nm
Preis je Stück €
225,00
225,00
225,00
134
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
40583
33061
199163