Page 1491 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1491
Handschutz - Einweg-Nitrilprodukte
TouchNTuff 83-500 Sterile Polyisoprene
TouchNTuff 73-500
Die neue Formulierung bewirkt durch ihre Polymer- Wandstärke von nur 0,13 mm eine bisher unerreichte Tastsensibilität bei einer doppelten Behandschuhung. Die Herstellung mit ergonomischen, der Hand nachempfundenen Formen sorgt für exzellente Passform und hohen Tragekomfort. Die frühzeitige Ermüdung der Hände und weiterer Stress wird vermieden. Die aus reinem Polychloropren hergestellten Handschuhe TouchNTuff® 73-300
und 73-500 schützen vor Spritzern eines breiten Spektrums von Chemikalien. Da in der Produktion kein Naturkautschuklatex und keine Beschleuniger verwendet werden, besteht nur ein reduziertes
Risiko von Typ-I- und Typ-IV-Allergien. Die SureFit- Technologie von Ansell verhindert für einen noch größeren Schutz ein Herunterrollen der Stulpe am Unterarm. Dadurch, dass der Handschuh sicher und fest am Unterarm sitzt, sind z. B. Biowissenschaftler während Routinearbeiten im Labor besser geschützt, da der Handschuh wie eine Schutzbarriere fungiert. Die Innenbeschichtung aus Polyurethan ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit trockenen oder nassen Händen. Die Konstruktion und Polymer-Wandstärke erleichtern und erhöhen den Komfort bei einer doppelten Behandschuhung. Die Kremfarbe macht Risse und Löcher beim Tragen in Verbindung mit Handschuhen einer anderen Farbe sichtbar.
Hergestellt mit neuen, anatomisch geformten Handschuhformen für eine optimale Passform zur Reduzierung der Ermüdung und Belastung der Hände. Das latexfreie Polyisopren bewirkt einen sicheren Sitz des Handschuhs ohne Materialausbeulung sowie einen höheren Tragekomfort.Frei von Naturkautschuklatex. Hergestellt aus reinem synthetischen Polyisopren
und damit risikofrei für Personen, die an einer Latexsensibilisierung (Typ I) leiden.Die von Ansell zum Patent angemeldete SureFit TechnologyTM bewirkt einen überragenden Schutz bei Routinearbeiten im Labor- und Produktionsbereich.Durch die von Ansell entwickelte Technologie der Innenbeschichtung lässt sich der Handschuh mit trockenen und nassen Händen leicht
an- und ausziehen. Seine Konstruktion und Wandstärke ermöglicht eine problemlose, komfortable doppelte Behandschuhung.Die rutschfeste Oberfläche bietet eine erhöhte Griffsicherheit und hilft das Abrutschen von Objekten aus der Hand zu vermeiden.
Bestellcode
C6035232
C6035233
C6035234
C6035235
C6035236
C6035237
C6035238
C6035239
VersaTouchTM 92-200
Verbesserte Produktionsverfahren bewirken
längere Standzeiten, eine höhere Reißfestigkeit und eine verbesserte Griffsicherheit unter trockenen Bedingungen. Ein dünnerer Handschuh mit mehr Fingerspitzengefühl und einem insgesamt verbesserten Tragekomfort. Strukturierte Fingerspitzen für mehr Tragekomfort und eine größere Tastsensibilität bei Feinarbeiten, die eine hohe Präzision erfordern. Der Rollrand verhindert ein Abfließen von Flüssigkeit auf den Arm oder das Handgelenk. Latexfrei: Kein Risiko für Allergien des Typs 1. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Ideal geeignet für die Verarbeitung von fetthaltigen Lebensmittel. AQL 1,5.
Hands- Preis je
Handschuhgröße Inhaltsmenge
5.5 200
6 200
6.5 200
7 200
7.5 200
8 200
8.5 200
9 200
Preis je Stück €
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
Bestellcode
C6035248
C6035249
C6035250
C6035251
C6035252
C6035253
C6035254
C6035255
chuhgröße Inhaltsmenge
5.5 200
6 200
6.5 200
7 200
7.5 200
8 200
8.5 200
9 200
Stück €
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
Dexpure
TouchNTuff 93-700 Sterile Nitrile Glove
13
Der zur Einmalverwendung bestimmte Nitrilhandschuh TouchNTuff® 93-700 bietet, im Vergleich zu anderen Einweg-Nitrilhandschuhen, den höchsten Schutz vor einem breiten Spektrum von Chemikalien.Dieser aus
Nitril gefertigte Handschuh zeichnet sich im Vergleich zu herkömmlichen Latexhandschuhen durch eine dreimal höhere Durchstichfestigkeit aus.Durch seine einmalige Materialzusammensetzung profitiert der Träger von einem hohen Tragekomfort und einem verstärkten Schutz der Unterarme (längere Schutzstulpe).Aufgrund seiner Freiheit von Naturkautschuklatex kann der Handschuh auch von Personen, die an einer Latexsensibilisierung (Typ I) leiden, bedenkenlos getragen werden.Jeder einzelne Handschuh wird in der Nachproduktion gereinigt, paarweise verpackt und sterilisiert.
Nitril, Blau, Nicht gepudert. EN374-2 EN455-1
Bestellcode
C4203465
C4203466
C4203467
C4203468
Handschuhgröße
Preis je Stück €
S 13,29
M 13,29
L 13,29
XL 13,29
Hands- Preis je chuhgröße Inhaltsmenge Stück €
6,5-7 200 1,95
7,5-8 200 1,95
8,5-9 200 1,95
9,5-10 200 1,95
Bestellcode
C4084265
C4084266
C4084267
C4084268
Hands-
chuhgröße Inhaltsmenge
Preis je Stück €
Bestellcode
C6035256
C6035257
C6035258
C6035259
6,5-7 100 5,97
7,5-8 100 5,97
8,5-9 100 5,97
9,5-10 100 5,97
Persönliche Schutzausrüstung
1477
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39922
39920
6182
9873
39915