Page 1490 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1490

Handschutz - Einweg-Latexprodukte | Handschutz - Einweg-Nitrilprodukte
Solo 988
Optimale Flexibilität und Beweglichkeit für leichte Arbeiten im Umgang mit Lebensmitteln
Hervorragende Fingerfertigkeit durch die Flexibilität des Naturlatex
Gepuderter Latex-Einweghandschuh
Hergestellt aus echtem Naturgummi (das bei manchen Personen allergische Reaktionen hervorrufen kann). Diese Handschuhe kombinieren höchstmögliche Beweglichkeit mit Komfort und außergewöhnlicher Festigkeit. Geprüft nach EN455 Teil 1, 2 und 3. 100 Handschuhe pro Box.
TouchNTuff® 92-600 92-605
Weiterführende Tests des TouchNTuff® durch ein akkreditiertes Prüflabor mit einem breiten Spektrum von Chemikalien haben gezeigt, dass er länger vor einer größeren Bandbreite von Industriechemikalien schützt als alle anderen erhältlichen Einweghandschuhe aus Nitril. Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff ® bietet eine bis zu vier Mal höhere Durchstichfestigkeit gegenüber einem vergleichbaren Handschuhs aus Naturgummilatex und die dreifache Festigkeit im Vergleich zu einem ähnlichen Handschuh aus Neopren. Enthält keine Latexproteine. Dadurch stellt er für den Anwender kein Allergierisiko des Typs I dar. Intensive Studien zu Hautreizungen sowie Epikutantests ergaben ebenfalls keinen Hinweis auf Hautreizungen oder allergische Kontaktdermatitis. Durch die einzigartige „Thin Nitrile Technology“ bietet dieser leicht an- und ausziehbare Handschuh einen starken Trocken- und Nassgriff. Durch seine vielseitigen Eigenschaften
Alleine oder als Überziehhandschuh tragbar Nur für kurze Tragezeiten
Bequemes An- und Ausziehen
Lebensmittelindustrie
Umgang mit Lebensmitteln Lebensmittelherstellung
Zubereitung und Verpackung
SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN-EN 374 LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ-EN 374 CAT 3
Bestellcode
C4209422
C4209424
C4209426
C4209427
Farbe Größe
Preis je Stück €
Weiß
Weiß
Weiß
Weiß
Klein 7,90
Mittel 7,90
Groß 7,90
eignet sich dieser Handschuh für ein breites Anwendungsspektrum. AQL 1,5 (EN374).
X Groß
7,90
Bestellcode
C6049880
C6049881
C6049882
C6049883
Hands-
chuhgröße Inhaltsmenge
6 100
7 100
8 100
9 100
Preis je Stück €
9,16
9,16
9,16
9,16
TouchNTuff® 92-500
Bestellcode
C3967332
C3967333
C1446593
C1446596
C3955825
C3955826
C3955827
C3955828
Handschuh-
größe Inhaltsmenge
6,5-7 100
7,5-8 100
8,5-9 100
9,5-10 100
6,5-7 100
7,5-8 1
8,5-9 1
9,5-10 1
Preis je Stück €
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
Latex-Einweghandschuh puderfrei
13
TNT® Blue 92-655
Hergestellt aus echtem Naturgummi (das bei manchen Personen allergische Reaktionen hervorrufen kann). Diese Handschuhe kombinieren höchstmögliche Beweglichkeit mit Komfort und außergewöhnlicher Festigkeit. Geprüft nach EN455 Teil 1, 2 und 3. 100 Handschuhe pro Box.
Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe. TNT – die neue Nitril- Dünnfilmtechnik mit einer nur 0,12 mm starken Wandstärke. Unvergleichlicher Tragekomfort und gutes Fingerspitzengefühl; dennoch ist dieser superleichte Film überraschend robust. 100% Nitril; kein Wachs, kein Silikon, kein Weichmacher. Rollrand. Zusätzlicher Schutz am Handgelenk und sicherer Sitz. Leicht und komfortabel auch als Unterhandschuh zu tragen.
Eine doppelte Behandschuhung bietet den sichersten Schutz beim Umgang mit gefährlichen Materialien. AQL 1,5 (EN374).
Hergestellt aus einer innovativen Nitrilformel,
die sich durch hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften, Tragekomfort und Beweglichkeit auszeichnet. Drei Mal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe. Leichter und kühler, dennoch sicherer und haltbarer. Deutlich besseres Preis-/ Leistungsverhältnis. 100% Nitril; kein Wachs, kein Silikon, kein Weichmacher. Puderfrei. Keine Gefahr der Lebensmittelkontamination durch Maisstärke, die bei gepuderten Handschuhen verwendet wird. Strukturierte Beschichtung an den Fingerspitzen. Verbesserte Griffsicherheit. Rollrand. Zusätzlicher Schutz am Handgelenk und sicherer Sitz. AQL 1,5 (EN374).
Bestellcode
C4209429
C4209431
C4209432
C4209434
Preis je Handschuhgröße Stück €
Klein 8,90
Mittel 8,90
Groß 8,90
X Groß 8,90
Bestellcode
C3967336
C3967337
C3967712
C3967338
Handschuhgröße
Preis je Stück €
6,5-7 13,08
7,5-8 13,08
8,5-9 13,08
9,5-10 13,08
Bestellcode
C3227495
C1446597
C3227494
C1446598
Hands-
chuhgröße Inhaltsmenge
6-6,5 100
7-7,5 100
8-8,5 100
9-9,5 100
Preis je Stück €
13,08
13,08
13,08
13,08
1476
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
10702
42387
6181
10701
6179
6180


































































































   1488   1489   1490   1491   1492