Page 1489 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1489
Handschutz - Schnittfeste Armschoner | Handschutz - Einweg-Latexprodukte
90070 JACKSON SAFETY* JACKSON SAFETY* G60 Schnittfeste Ärmelschoner, Leistungsstufe 2.
Sensi Task
Trilites 994
Kevlar® Mischgewebe bietet Hitzeschutz der Leistungsstufe 1 (100 °C). Schnittfestigkeit der Leistungsstufe 2 (EN388) zum Schutz vor leichten Verletzungen. Baumwollfutter zum Schutz vor Hautreizungen und für erhöhten Tragekomfort. Daumenloch, um Ärmelschoner an der richtigen Position zu halten. Weniger Verpackung
Latex-Untersuchungshandschuh - 0,13 mm - Länge 23 cm - nicht gepudert. EN374-2.
Tripolymerformel zum Schutz vor Chemikalienspritzern, Einzigartige Materialmix aus 3 Polymeren für erhöhten Tragekomfort und Widerstandsfähigkeit
Schutz gegen Chemikalienspritzer
Optimale Wandstärke für höchstes Tastempfinden und hohe Standzeit.
Rückverfolgbarkeit der Handschuhe durch Kennzeichnung an Spenderboxen und Kartons.
Laboratorien
Arzneimittelherstellung Arzneimittelzubereitung
SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN-EN 374 LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ-EN 374 CAT 3
Bestellcode
C4203535
C4203536
C4203537
C4203538
Solo 992
Hands-
chuhgröße Inhaltsmenge
Preis je Stück €
Bestellcode
C4166820
Preis je Länge Stück €
18 in 20,59
L 100 ***
M 100 ***
S 100 ***
XL 100 ***
Hands- Preis je
Bestellcode
C6049893
C6049894
C6049895
C6049896
C6049892
Solo 995
chuhgröße Inhaltsmenge
6 100
7 100
8 100
9 100
10 100
Stück €
25,42
25,42
25,42
25,42
25,42
Strickärmel aus 100 % Kevlar
13
Merkmale
Kevlar bietet einen erhöhten Schutz vor Schnitten, Schlitzen und Abrieb.
Weiche Kevlar-Fasern und ein nahtloses Design schonen die Arme selbst bei langem Tragen.
100 % Kevlar-Aramidfasern bieten einen erhöhten Wärmeschutz.
Doppellagiges Kevlar
Bietet erhöhten Schutz des Arms vor Schnitten und Abrieb (gilt nicht für locker sitzenden Ärmel) Daumenloch
Stellt sicher, dass der Ärmel nicht verrutscht und so das Handgelenk oder Arm freilegt
Maschinenwaschbar und chemische Reinigung möglich
Optimale Flexibilität und Fingerfertigkeit Hohe Fingerfertigkeit dank der Flexibilität des Naturlatex
leichtes An- und Ausziehen
für den Schutz von kurzer Dauer hergestellt
Mechanische Industrie / Automobilindustrie Montage öl- und fettfreier Kleinteile Gesundheitswesen
Routinearbeiten in Krankenhäusern und Kliniken Laboratorien
Arzneimittelherstellung
Arzneimittelzubereitung
Forschung, Analyse, Umgang mit Präzisionsteilen SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN-EN 374 LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ-EN 374
CAT 3
Optimale Flexibilität und Fingerfertigkeit, Hervorragendes Tastempfinden durch die Flexibilität des Naturlatex.
Bequemes An- und Ausziehen
Schutz bei kurzzeitigem Einsatz
Gesundheitswesen
Routinearbeiten in Krankenhäusern und Kliniken Laboratorien
Arzneimittelherstellung
Arzneimittelzubereitung
Forschung, Analyse, Umgang mit Präzisionsteilen SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN-EN 374 LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ-EN 374
CAT 3
Hands- Preis je
Bestellcode
C6822325
C6822326
Länge
35 cm
45 cm
Länge
13.78 in
17.72 in
Preis je Stück €
4,95
5,20
Bestellcode
C6049888
C6049889
C6049890
C6049891
Hands-
chuhgröße Inhaltsmenge
Preis je Stück €
Bestellcode
C6049898
C6049899
C6049900
C6049901
C6049897
chuhgröße Inhaltsmenge
6 100
7 100
8 100
9 100
10 100
Stück €
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
6 100 8,60
7 100 8,60
8 100 8,60
9 100 8,60
Persönliche Schutzausrüstung
1475
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209145
6915
42389
9919
42391
42390