Page 1492 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1492
Handschutz - Einweg-Nitrilprodukte
G10 Blaue Nitril-Handschuhe.
KLEENGUARD* G10 FleX Nitril-Handschuhe - 24 cm, beidhändig tragbar
Diese Handschuhe sind: Frei von Latex und Puder; beidhändig tragbar und bieten texturierte Fingerspitzen für optimale Griffigkeit. Manschette mit Rollrand für zusätzliche Festigkeit und leichtes Anziehen, hoher Tragekomfort. Zuverlässiger Schutz und hohe Leistungsfähigkeit: Dicke 0,16 mm, gehören zur PPE-Kategorie I (CE Einfach), Produktklassifikation laut EU-Richtlinie 89/686/EWG.
Ideal für die Lebensmittelbe- und -verarbeitung, wo häufige Wechsel erforderlich sind, sowie Tätigkeiten verschiedenster Art.
Bestellcode
C4108913
C4108914
C3340924
C3220332
C4108916
Teilenummer Inhaltsmenge
57370 100
57371 100
57372 100
57373 100
57374 90
Handschuh- größe
XS
S
M
L
XL
Preis je Stück €
9,31
9,31
9,31
9,31
9,31
Bestellcode
C6861239
C6861240
C6861241
C6861242
C6861243
Farbe Handschuhgröße
Blau X Klein
Blau Klein
Blau Mittel
Blau Groß
Blau X Groß
Preis je Stück €
12,99
12,99
12,99
12,99
12,99
KLEENGUARD* G10 Arctic blaue Nitril-Handschuhe.
Solo Ultra Blue 997
13
Diese Handschuhe sind: Frei von Latex und Puder; beidhändig tragbar und bieten texturierte Fingerspitzen für optimale Griffigkeit. Reißfest für leichteres
An- und Ausziehen. Alle Vorteile von Latexhandschuhen ohne dem Risiko einer Reaktion. Premiumhandschuhe bieten hervorragende Sensibilität für besseres Arbeiten mit Kleinteilen: 0,06 mm dick. Gehören zur PSA-Kategorie I (CE Einfach), Produktklassifikation laut EU-Richtlinie 89/686/EWG.
Widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, ideal für das Arbeiten in öligen Umgebungen
• Hervorragendes Tastempfinden durch die dünne Materialstärke
• Bequemes An- und Ausziehen
• Empfohlen für Personen mit einer Naturlatexproteine-Allergie • KAT 3
• EN374
• EN421
Handschuh- Preis je
Bestellcode Inhaltsmenge
C4138469 100
C4138470 100
C4138471 100
C4138472 100
Handschuhgröße
Preis je Stück €
Bestellcode
C3955516
C3955518
C3955520
C3955522
C3955524
Teilenummer Inhaltsmenge größe
90095 200 XS
90096 200 S
90097 200 M
90098 200 L
9009907 180 XL
Stück €
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
6 11,72
7 11,72
8 11,72
9 11,72
1478
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
6927
6924
6355 200351