Page 1493 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1493

Handschutz - Einweg-Nitrilprodukte
Leicht gepuderter Einweghandschuh mit blauem Nitril
Solo Ultra 996
Solo 967
Widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, ideal für das Arbeiten in öliger Umgebung
Hohe Fingerfertigkeit dank Flexibilität und geringer Materialdichte
leichtes An- und Ausziehen
Empfohlen für Personen mit einer Allergie auf Naturlatex-Proteine.
Luftfahrt
Umgang mit Verbundstoffen (Harze) Mechanische Industrie / Automobilindustrie Umgang mit öligen Kleinteilen
Laboratorien
Arzneimittelherstellung
Arzneimittelzubereitung
Forschung, Analyse, Umgang mit Präzisionsteilen SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN-EN 374 LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ-EN 374
CAT 3
Hervorragende mechanische Beständigkeit, ideal in ölhaltiger Umgebung
Merkmale
Leicht gepudert für einfaches Anlegen und Schweißabsorption
Schutz gegen Kontamination, Schmutz und potentielle Reizmittel in Situationen mit geringerem Risikopotential Texturierte Fingerspitzen für zusätzlichen Griff
Gerollter Bund für zusätzliche Stärke und Verhinderung von Flüssigkeitsrückfluss
Lebensmittelindustrie
Ausbeinen von Geflügel
Obsternte
Umgang mit fetthaltigen Lebensmitteln Zubereitung und Verpackung
Bestellcode
C6822306
C6822307
C6822308
C6822309
Handschuhgröße
Klein
Mittel
Groß
Extra Groß
Preis je Stück €
6,30
6,30
6,30
6,30
Hands- Bestellcode chuhgröße
C6049902 6
C6049903 7
C6049904 8
C6049905 9
Solo Ultra 980
Preis je Stück €
CAT 1
Bestellcode
C6049870
C6049871
C6049872
C6049873
Hands-
chuhgröße Inhaltsmenge
6 100
7 100
8 100
9 100
Preis je Stück €
8,28
8,28
8,28
8,28
Inhaltsmenge
100 10,60
100 10,60
100 10,60
100 10,60
Einweghandschuh mit blauem Nitril, puder- frei, extragroß
Nitril-Einweghandschuh puderfrei
13
Sehr widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und hervorragendes Tastempfinden - auch in öliger Umgebung
erhöhte Griffsicherheit durch gekörnte Fingerspitzen sehr gute Fingerfertigkeit
hoher Tragekomfort durch anschmiegsame Passform frei von Silikon und Naturlatex
verpackt in praktischer Handschuh-Spenderbox für hygienische Einzelentnahme
Hergestellt aus synthetischem Nitril-Gummi, um das Risiko von allergischen Reaktionen in Verbindung mit Latex-Handschuhen zu vermeiden. Die strukturierte Oberfläche sorgt für Extra-Griffigkeit an den Fingerspitzen, sowohl nass als auch trocken. 100 Handschuhe pro Box.
Merkmale
Schutz gegen Kontamination, Schmutz und potentielle Reizmittel in Situationen mit geringerem Risikopotential Puderfrei für verringertes Risiko einer Produktkontamination.
Texturierte Fingerspitzen für zusätzlichen Griff
Gerollter Bund für zusätzliche Stärke und Verhinderung von Flüssigkeitsrückfluss
Besondere Eigenschaften
100% Nitril, puderfrei, beidseitig tragbar
Mechanische Industrie / Automobilindustrie Umgang mit öligen Kleinteilen
Laboratorien
Arzneimittelherstellung
SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN-EN 374 LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ-EN 374
Bestellcode
C4209436
C4209438
C4209439
C4209441
Handschuhgröße
Preis je Stück €
Klein 8,70
Mittel 8,70
Groß 8,70
Bestellcode
C6822302
C6822303
C6822304
C6822305
Handschuhgröße
Klein
Mittel
Groß
Extra Groß
Preis je Stück €
6,30
6,30
6,30
6,30
X Groß
8,70
CAT 3
Bestellcode
C6049876
C6049877
C6049878
C6049879
C6049874
C6049875
Hands-
chuhgröße Inhaltsmenge
6 100
7 100
8 100
9 100
10 100
11 100
Preis je Stück €
28,60
28,60
28,60
28,60
28,60
28,60
Persönliche Schutzausrüstung
1479
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42386
42394
10703 42385
209138
209139


































































































   1491   1492   1493   1494   1495