Page 1488 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1488

Handschutz - Schnittfeste Armschoner
90075 Jackson Safety* G60 Schnittfeste Ärmels- choner mit Dyneema® Fasern, Leistungsstufe 5.
Safe-Knit® GP
Safe-Knit® GP enthält mehr Dyneema® als alle anderen auf dem Markt erhältlichen Handschuhe. Stark wie Stahlfasern, aber viel leichter und flexibler. Kein Brechen von Drähten wie bei Handschuhen
mit Stahlfaser. Kann als Unterhandschuh mit einem belastungsfähigen Nitrilhandschuhe kombiniert werden. Doppelhandschuh gewährleistet 100%igen Schutz bei den meisten gefährlichen Anwendungen. Safe-Knit® GP-Armschützer bieten einen optimalen Schutz vor Schnitt- und Schürfwunden. Ihr leichtes Gewicht und die komfortable Passform erhöhen die Akzeptanz bei Mitarbeitern.
Safe-Knit® Guard - 59 - 416
Schnittfestigkeit der Leistungsstufe 5 (EN388) zum Schutz vor Schnittverletzungen. Mit dem Handschuh verbunden zum Schutz des verletzungsgefährdeten Handgelenks. Verstellbar zur Anpassung an unterschiedlich lange Arme, so dass der Ärmelschoner immer richtig sitzt. Dyneema® Fasern für garantierte Qualität und Haltbarkeit. Sehr atmungsaktiv, da das Material Wärme ableitet. Sehr guter Tragekomfort Waschbar (fünfmal): senkt den Rohstoffverbrauch Weniger Verpackung
59-416: Dieser Armschützer (66 cm) aus Kevlar® hat ein Innenfutter aus Baumwolle. Resultat: Geringes Gewicht und Atmungsaktivität sowie verbesserter Schutz vor Verbrennungen durch Funkenflug und herumfliegendes Schmelzmetall. 59-417: Dieser Armschützer für Monteure (53 cm) ist aus Kevlar® mit einem Interlock-Innenfutter aus Baumwolle gefertigt. Kevlar® bietet Schutz vor Schnittverletzungen bei leichten bis mittelschweren Montagearbeiten. Da das Material außerdem hitzehemmend ist, eignet er sich ideal für Arbeitsbereiche, in denen heiße Objekte einen Schutz vor Verbrennungen erfordern.
Bestellcode
Länge (mm)
Preis je Stück €
19,49
Bestellcode
C4166821
Teilenummer Länge
Länge
Preis je Stück €
20,87
C4084242 380
proFood® Safe-Knit®
90075 45.7 cm 18 in
Bestellcode
C1446577
Länge (mm)
660
Preis je Stück €
20,60
Kevlar® Sleeves 70 - 114/118
Aracut Sleeves 14
13
Enthält Dyneema®. Hohe Schnittfestigkeit. Waschbar bis 90°C. Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Kombination von Dyneema® mit anderen innovativen Fasern. Höhere Verschleißfestigkeit. Verbesserte Thermo-Isolierung.
Preis je Bestellcode Länge (mm) Stück €
C4084248 250 51,41
C4084249 500 51,41
Automatischer Strick aus 100% Kevlar®. Verfügbar in mehreren Ausführungen für optimale Flexibilität und Schnittschutz. Tragekomfort und Griffsicherheit. Hergestellt aus High-Tech-Fasern (100% Kevlar®- Para-Aramid). Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100% Kevlar® von DuPont bietet ein sehr
gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und Gewicht. Die meisten Armschützer sind zum Schutz des Handgelenks mit Daumenlöchern versehen.
Gestrickte Stulpen aus Kevlar, 14” EN407 X1XXXX
EN388 134X
Bestellcode
C4202928
Farbe
Gelb
Preis je Stück €
6,35
Bestellcode
C1446578
C4084240
Länge (mm)
356
457
Preis je Stück €
5,05
6,52
1474
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
6197
6208
6212
6913
9856
6213


































































































   1486   1487   1488   1489   1490