Page 147 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 147
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel Zubehör
Aufsteckvierkant 22 Z - 3/4”
8795 Aufsteckmaulschlüssel 22 Z
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
• Mit Stiftsicherung
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
• Mit Stiftsicherung
• Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
8794-00 3/4” = 850 N·m 8794-03 3/4” = 850 N·m
Bestellcode
C1450846
C1450847
C2703594
C1450848
C1450849
C2703595
C1450850
C2531253
C2531255
8796 Aufsteckringschlüssel 22 Z
Größe
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Preis je Stück €
45,23
45,23
45,23
45,23
49,43
49,43
49,43
53,85
53,85
Bestellcode
C1450844
Antriebsvierkant
3/4 in
Preis je Stück €
63,53
Aufsteckknarre 22 Z - 3/4”
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
• Mit Stiftsicherung
1
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
• Mit Stiftsicherung
• Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
8794-00 3/4” = 850 N·m 8794-03 3/4” = 850 N·m
Bestellcode
C1450851
C1450852
C1450853
C1450854
C1450855
C2700329
C1450856
C2531251
C2531256
Größe
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Preis je Stück €
46,35
46,35
46,35
46,35
50,33
50,33
50,33
53,33
53,33
Bestellcode
C1450845
Antriebsvierkant
3/4 in
Preis je Stück €
117,30
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
133
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43306 43302
43311 43309