Page 1487 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1487
Handschutz - Schnittfestigkeitsstufe 5 | Handschutz - Schnittfeste Armschoner
Grauer Handschuh mit schwarzer 3⁄4-Nitril- beschichtung, Schnittfestigkeit 5
Grauer Handschuh mit schwarzer Nitrilbes- chichtung, Schnittfestigkeit 5
HyFlex 11-200
Leichtes, nahtlos gestricktes Futter mit Nitril- Handflächenbeschichtung
Merkmale
Erzielt maximale EN 388-Ergebnisse in allen Kategorien Nitrilbeschichtung für gute Griffigkeit besonders auf öligen Flächen
Der Handschuh sitzt für eine maximale Fingerfertigkeit eng an.
Der elastische Strickbund sorgt für einen sicheren Sitz und schützt die Hände vor Schmutz und Staub.
Leichtes, nahtlos gestricktes Futter mit Nitril- Handflächenbeschichtung
Merkmale
Erzielt maximale EN 388-Ergebnisse in allen Kategorien Nitrilbeschichtung für gute Griffigkeit besonders auf öligen Flächen
Der Handschuh sitzt für eine maximale Fingerfertigkeit eng an.
Der elastische Strickbund sorgt für einen sicheren Sitz und schützt die Hände vor Schmutz und Staub.
Der HyFlex® 11-200 ist der komfortabelste Armschützer der Ansell-Reihe. Sein großzügiger Spielraum in der Passform im Armbereich
reduziert Schweißbildung und JuckreizeDie anatomische Passform und Größenverstellbarkeit
im Armbereich gewährleistet die Bewegungsfreiheit für ein ungehindertes Arbeiten und somit einen höhere Produktivität des Mitarbeiters.Weitere Sicherheitsfaktoren sind seine gute Sichtbarkeit durch eine auffällige Farbgebung, eine Schnittfestigkeit
der EN-Stufe 5 und seine Thermoschutzleistung
der EN-Stufe 1.Durch seine erhöhte Abrieb- sowie Waschmaschinenfestigkeit bietet der HyFlex® 11- 200 ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis.Die anatomische Passform und Größenverstellbarkeit des Armschützers erhöhen seine Akzeptanz bei den Mitarbeitern. Somit wird die Zahl von Unfällen und Verletzungen reduziert.
Bestellcode
C6822283
C6822284
C6822285
C6822286
Preis je Handschuhgröße Stück €
7 5,70
8 5,70
9 5,70
10 5,70
Bestellcode
C6822279
C6822280
C6822281
C6822282
Preis je Handschuhgröße Stück €
7 5,13
8 5,13
9 5,13
10 5,13
Gelber, nahtloser Strickhandschuh mit Schnittfestig- keit 5 und schwarzer 3⁄4-Dual-Nitrilbeschichtung
Bestellcode Länge
C6035197 47,5 mm
proFood® Safe-Knit®
Preis je Stück €
13,73
Grauer Handschuh mit schwarzer PU-Be- schichtung, Schnittfestigkeit 5
13
Merkmale
Aus einer Kombination aus HPPE (Hochleistungspolyurethan) und Glasfaser; das Futter erzielt maximale EN 388-Ergebnisse in allen Kategorien Verwendet eine zweilagige Nitrilbeschichtung für ultimativen Schutz und Griffigkeit. Die erste Lage ist eine vollständige Beschichtung, die weich und robust ist und eine exzellente Fingerfertigkeit ermöglicht. Die zweite Lage ist eine Handflächenbeschichtung, die mit Mikroschaum aufgeschossen wurde und eine erhöhte Ölbeständigkeit bietet und die Griffigkeit besonders unter nassen und öligen Bedingungen maximiert. Exzellenter Schutz, Robustheit und lange Produktlebensdauer
Das Konturendesign garantiert in Kombination mit
dem weichen, nahtlosen Strickfutter und der robusten Nitrilbeschichtung den ultimativen Komfort mit minimaler Handermüdung bei langem Tragen.
Der elastische Strickbund sorgt für einen sicheren Sitz und schützt die Hände vor Schmutz und Staub.
Nahtlos gestricktes Futter mit Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche
Merkmale
Futter mit maximaler Schnittfestigkeit (Grad 5) gemäß EN 388
Polyurethan-Handflächenbeschichtung für exzellente Abrieb- und Reißfestigkeit
Gute Griffigkeit für einen sicheren Umgang unter nassen und trockenen Bedingungen
Nahtloses Futter für hohen Tragekomfort
Der elastische Strickbund sorgt für einen sicheren Sitz und schützt die Hände vor Schmutz und Staub.
Enthält Dyneema®. Hohe Schnittfestigkeit. Waschbar bis 90°C. Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Kombination von Dyneema® mit anderen innovativen Fasern. Höhere Verschleißfestigkeit. Verbesserte Thermo-Isolierung.
Bestellcode
C6822344
C6822345
C6822346
C6822347
C6822348
Preis je Handschuhgröße Stück €
7 8,73
8 8,73
9 8,73
10 8,73
11 8,73
Bestellcode
C4084243
C4084244
C4084245
C4084246
C4084247
Preis je Handschuhgröße Stück €
6 12,41
7 12,41
8 12,41
9 12,41
10 12,41
Bestellcode
C6822287
C6822288
C6822289
C6822290
Preis je Handschuhgröße Stück €
7 5,13
8 5,13
9 5,13
10 5,13
Persönliche Schutzausrüstung
1473
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209134
209151
209135
209133
6207
39878