Page 1486 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1486
Handschutz - Schnittfestigkeitsstufe 5
Kroflex 840
Höchster Schutz für den Umgang mit schweren, scharfkantigen Gegenständen in feuchter Umgebung • Maximaler Schnittschutz
• Gute thermische Isolierung der Hand
• Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil
• Gute Durchstichfestigkeit
• KAT 2
• EN388 3543
• EN407 X2XXXX
Preis je Bestellcode Handschuhgröße Stück €
Krytech Max 596
Sehr hohe Schnittschutzleistung für knifflige Handhabungen durch die gute Fingerfertigkeit Optimaler Schnittschutz: Level 5 (EN 388) sowie 38 N (ISO 13997)
Lila Liner dient als visueller Indikator, um
am Arbeitsplatz auf einfache Weise die Schnittschutzleistung zu erkennen
Leistung des Handschuhs ist garantiert nach drei Reinigungszyklen in der Waschmaschine (siehe Hinweise zum Waschen und Trocknen) Besondere Eigenschaften
Razor - leichter 5 Handschuh
C4138455 7
C4138456 8
C4138457 9
C4138458 10
C4138459 11
Krytech 586
13
10,06
10,06
10,06
10,06
10,06
Besonderes Garn speziell für MAPA entwickelt
Mechanische Industrie / Automobilindustrie Montage feiner Bleche
Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen Umgang mit Metallteilen
Walzen, Tiefziehen, Montage Metallbearbeitung
Mechanische Industrie
Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten Glasindustrie
Umgang mit Glasplatten
SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN-EN 388 Leistungsniveau : 4543 ISO 13997 Leistungsniveau : 38N (3800g) CAT 2
Schnittschutzhandschuh Level 5 mit Lederbesatz an der Handfläche für besseren Grip Abriebfestigkeit und Tragedauer. Ideal im Umgang mit Glas.
Bestellcode
C6029698
C6029697
C6029699
Preis je Handschuhgröße Stück €
Mittel 9,90
Groß 9,90
X Groß 9,90
Bestellcode
C6049837
C6049838
C6049839
C6049835
C6049836
Handschuhgröße
7
8
9
10
11
Preis je Stück €
16,54
16,54
16,54
16,54
16,54
Hi Vis Schnittschutz - Cut 5 Handschuh
Schnittschutz 5 Handschuh mit 3/4 Nitrils- chaumbeschichtung
Hoher Schutz für feine Arbeiten in einigermaßen sauberem Umfeld
• Höchste Schnittfestigkeit (Level 5)
• Die optimale Passform sorgt für hervorragende Fingerfertigkeit
• Mehr Tragekomfort und Flexibilität
• Blauer Liner dient als visueller Indikator: Sofortiges Erkennen des eingesetzten MAPA Professionnels Schnittschutzlevels am Arbeitsplatz (Level 5)
• KAT 2
• EN388 4543
HI-Vis Schnittschutzhandschuh Level 5 mit PU- Beschichtung und sehr guten Abriebwerten.
Bestellcode Handschuhgröße
C4138444 6
C4138445 7
C4138446 8
C4138447 9
C4138448 10
C4138449 11
Preis je Stück €
11,10
11,10
11,10
11,10
11,10
11,10
Höchster Schnittschutz kombiniert mit einer hervorragenden Griff-Festigkeit in ölhaltigen Umgebungen. 3/4 Nitrilschaumbeschichtung absorbiert öl hält die Hände sauber und trocken um so ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.
Bestellcode
C6029692
C6029691
C6029693
C6029695
C6029694
C6029696
Handschuhgröße
Mittel
Groß
X Groß
Mittel
Groß
X Groß
Preis je Stück €
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
Bestellcode
C6029685
C6029684
C6029686
Preis je Handschuhgröße Stück €
Mittel 7,80
Groß 7,80
X Groß 7,80
1472
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
6352
6354
38183
42374
38253
38230