Page 1485 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1485

Handschutz - Schnittfestigkeitsstufe 5
Tuff Cut Lat
Topfire Kermel
TOPFIRE
Wärmeschutz - 500 ° C
ANWENDUNGEN
• Umgang mit heißen Gegenständen bis zu 500 ° C Kurz Kontakt mit hohen Temperaturen
• Gießerei (Stahl, Aluminium)
• Metallurgie
• Glas
• Entfernen aus der Form
VORTEILE
• Die Handschuhe sorgen für Sicherheit in Zeiten extremer Hitze (leicht zu entfernen)
TUFF CUT
Schnittschutz 4/5
ANWENDUNGEN
• Umgang mit Papier, Blech, Glasplatten, Kunststoffartikel, fi nishing Operationen mit Schneider (Tuff Cut, Cut Tuff Grip)
• Handhabung von Objekten in einer wässrigen Umgebung: rutschigen Gegenständen aus der Glasindustrie, Abfallsammelzentren, usw. (Tuff Cut Lat)
• Umgang mit fettigen oder öligen Objekten: Stahlstangen, Blech (Tuff Cut Nit) VORTEILE
• Para-Aramid-/ Stahldraht bietet außergewöhnliche Schnittfestigkeit (Stufe 4 // 5) sowie gute Abriebfestigkeit (Ebene 3)
• Erhöhter Schutz gegen scharfe Kanten
• Erweiterte Handgelenk für erhöhten Schutz des Unterarms
Preis je Stück €
60,00
60,00
60,00
Bestellcode
C6854951
C6854981
C6855011
C6855034
C6855058
Handschuhgröße
7
8
9
10
11
Farbe
Blau / Grau
Blau / Grau
Blau / Grau
Blau / Grau
Blau / Grau
Preis je Material Stück €
Kevlar 8,80
Kevlar 8,80
Kevlar 8,80
Kevlar 8,80
Kevlar 8,80
Bestellcode Handschuhgröße
C6855007 9
C6855031 10
C6855054 11
Material
Kevlar
Kevlar
Kevlar
98235 JACKSON SAFETY* G60 Schnittfeste Handschuhe mit Dyneema® Fasern, Leistungsstufe 5.
Topfire supertherma
13
TOPFIRE
Wärmeschutz - 500 ° C
ANWENDUNGEN
• Umgang mit heißen Gegenständen bis zu 500 ° C Kurz Kontakt mit hohen Temperaturen
• Gießerei (Stahl, Aluminium)
• Metallurgie
• Glas
• Entfernen aus der Form
VORTEILE
• Die Handschuhe sorgen für Sicherheit in Zeiten extremer Hitze (leicht zu entfernen)
Preis je Bestellcode Handschuhgröße Stück €
C6855376 Groß 37,64
Schnittfestigkeit der Leistungsstufe 5 (EN388) zum Schutz vor Schnittverletzungen, Dyneema® Fasern für garantierte Qualität.
Dyneema® in Kombination mit Polyurethanbeschichtung für noch mehr Haltbarkeit. Sehr atmungsaktiv, da das Material Wärme ableitet, sehr guter Tragekomfort. Polyurethanbeschichtung für gute Griffigkeit in trockenem und veröltem Zustand. Mindestlänge der Manschette gemäß EN420 – Schutz des Handgelenks. Waschbar (fünfmal): senkt den Rohstoffverbrauch Anzahl 1 Farbe gau / schwarz
Bestellcode
C4166875
C4166876
C4166877
C4166879
C4166888
Handschuhgröße Preis je Stück €
7 12,92
8 12,92
9 12,92
10 12,92
11 12,92
Persönliche Schutzausrüstung
1471
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
193842 193873
6897 193867


































































































   1483   1484   1485   1486   1487